Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder PLT-76 E/TFE

KBLBIND-E/TFE-BLAU-PLT2I-M76-3,4X203MM

Art.-Nr. 5630000447

EAN 4061975269676

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder PLT-76 E/TFE

Art.-Nr. 5630000447

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Kunststoffzunge hitzestabil 170°C INDUSTRY
  • Hohe Beständigkeit gegen: UV-Strahlung; chemische Stoffe; radioaktive Strahlung; hohe und tiefe Temperaturen

  • Einteilige Konstruktion für konstante Leistung und Zuverlässigkeit

  • Geringster Kraftaufwand beim Zuziehen der Kabelbinder in der Branche

  • Die gebogene Spitze lässt sich leicht von ebenen Oberflächen aufnehmen und ermöglicht ein schnelleres Einfädeln

  • Lange Lebensdauer

  • Nicht hygroskopisch
CSA und UR-Zulassung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Raffenerien

  • Kernkraftwerk

  • Luftfahrt

  • Maschinenbau

  • Lebensmittelbereich

  • uvm.

Werkstoff

ETFE

Farbe

Blau

Breite

3,4 mm

Länge

203 mm

Bündeldurchmesser min./max.

3,3-51 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 170 °C

Zugkraft min.

178 N

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Nein

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit gebogener Spitze

Entflammbar

V0

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen