Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder PLT-6120 PA6.12

KBLBIND-PA-SCHW-PLT1M-C6120-2,5X99MM

Art.-Nr. 5630000781

EAN 4065746682879

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder PLT-6120 PA6.12

Art.-Nr. 5630000781

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Kunststoffzunge UV-Stabil Hybridmaterial INDUSTRY
  • Neuartiges Hybridmaterial das die Vorteile von PA6.6 und PA12 vereint

  • Geringere Kosten als vergleichbare Kabelbinder

  • Höhere Zugfestigkeit als aus PA12

  • 20 Jahre UV-Beständig

  • Unempfindlich gegenüber Zinkchloriden, dadurch Ideal für verzinkte Oberflächen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PA 612 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Breite

2,5 mm

Länge

99 mm

Bündeldurchmesser min./max.

1,5-22 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 90 °C

Zugkraft min.

89 N

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit gebogener Spitze

Entflammbar

HB

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen