Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder aus Polyamid mit Kunststoffzunge wiederöffenbar

KBLBIND-KST-WIEDEROEFFBAR-NAT-7,5X200MM

Art.-Nr. 0502300430

EAN 4038898852391

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder aus Polyamid mit Kunststoffzunge wiederöffenbar

Art.-Nr. 0502300430

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für den Einsatz in einem breiten Temperaturspektrum
  • Ohne scharfe Kanten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Natur

Breite

7,5 mm

Länge

200 mm

Bündeldurchmesser min./max.

6-50 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-10 bis 80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen