Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder PLT PA

KBLBIND-PA-NAT-PLT.6SM-M-1,8X71MM

Art.-Nr. 5630000101

EAN 4061975248855

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder PLT PA

Art.-Nr. 5630000101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Kunststoffzunge INDUSTRY
  • Vielseitige Kabelbinder für unzählige Anwendungen einsetzbar

  • Einteilige Konstruktion für konstante Leistung und Zuverlässigkeit

  • Geringster Kraftaufwand beim Zuziehen der Kabelbinder in der Branche

  • Die gebogene Spitze lässt sich leicht von ebenen Oberflächen aufnehmen und ermöglicht ein schnelleres Einfädeln

  • Lange Lebensdauer

  • Beständig gegen Öle, Fette, Kfz- Treibstoffe und viele organische Stoffe

  • Natur: Zur Verwendung im Innenbereich

  • Schwarz: UV- und witterungsstabil
UL-Zulassung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schaltschrankbau

  • Installation

  • Fahrzeugbau

  • Kfz-Werkstätten

  • Betriebswerkstätten

  • Aufzugsbau

  • uvm.

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Natur

Breite

1,8 mm

Länge

71 mm

Bündeldurchmesser min./max.

0,3-15 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Zugkraft min.

36 N

UV-Beständigkeit

Nein

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit gebogener Spitze

Entflammbar

V2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen