Elektroinstallation
Verlegesysteme Elektro
Kabelbinder
Kabelbinder
Produkte
38
Filter
Filter
Kategorie
Elektroinstallation
37
Verbindungselemente
1
Sub-Kategorie
Verlegesysteme Elektro
37
Verbindungselemente für Profilsysteme
1
Werkstoff
PA 6.6 - Polyamid
24
PA 6.6 V-2 - Polyamid
5
PP - Polypropylen
2
Edelstahl AISI 304
1
ETFE
1
PA 4.6 - Polyamid
1
PA 612 - Polyamid
1
PA - Polyamid
1
Polyamid/Stahl
1
Länge
200 mm
9
140 mm
8
100 mm
6
186 mm
6
203 mm
6
188 mm
5
201 mm
4
280 mm
4
290 mm
4
360 mm
4
361 mm
4
370 mm
4
292 mm
3
300 mm
3
368 mm
3
750 mm
3
142 mm
2
150 mm
2
284 mm
2
340 mm
2
345 mm
2
533 mm
2
771 mm
2
92 mm
2
93 mm
2
99 mm
2
1000 mm
1
102 mm
1
110 mm
1
1143 mm
1
155 mm
1
172 mm
1
178 mm
1
180 mm
1
184 mm
1
198 mm
1
20 mm
1
249 mm
1
250 mm
1
27 mm
1
270 mm
1
295 mm
1
332.7 mm
1
362 mm
1
371 mm
1
373 mm
1
376 mm
1
380 mm
1
381 mm
1
384 mm
1
Ausführung
Mit gebogener Spitze
7
Mit Einfädelhilfe
5
Mit gerader Spitze
3
Mit Metallzunge
3
Mit Metallzunge;Mit Einfädelhilfe
2
Mit Einfädelhilfe;Oben 180° parallel zum Profil
1
Mit Einfädelhilfe;Oben 90° quer zum Profil
1
Mit Einfädelhilfe;Seitlich 180° parallel zum Profil
1
Mit Einfädelhilfe;Seitlich 90° quer zum Profil
1
Bohrlochdurchmesser
3.5 mm
1
3.8 mm
1
4.8 mm
1
5.1 mm
1
6.3 mm
1
6.6 mm
1
6 mm
1
Bohrlochdurchmesser max.
10.2 mm
1
3.8 mm
1
5.2 mm
1
6.4 mm
1
7.5 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
2.5 mm
1
4.5 mm
1
5.1 mm
1
5.8 mm
1
8.0 mm
1
Breite
4.8 mm
18
3.6 mm
12
7.6 mm
11
2.5 mm
9
2.3 mm
3
4.6 mm
3
6.9 mm
3
12.7 mm
2
3.5 mm
2
7.5 mm
2
1.8 mm
1
12.5 mm
1
14.00 mm
1
16 mm
1
2.4 mm
1
3.4 mm
1
4.5 mm
1
4.7 mm
1
7.8 mm
1
7.9 mm
1
7 mm
1
8.2 mm
1
Dicke
0.25 mm
1
0.3 mm
1
Farbe
Schwarz
18
Natur
12
Blau
5
Rot
3
Gelb
2
Grün
2
Orange
2
Braun
1
Neongelb
1
Neongrün
1
Neonorange
1
Neonpink
1
Violett
1
Höhe
16.00 mm
1
20 mm
1
Länge x Breite
100 x 2,5 mm
6
140 x 3,6 mm
6
188 x 4,8 mm
5
200 x 3,6 mm
5
186 x 4,8 mm
4
361 x 4,8 mm
4
200 x 4,8 mm
3
203 x 3,6 mm
3
280 x 4,8 mm
3
368 x 7,6 mm
3
200 x 2,5 mm
2
201 x 4,8 mm
2
203 x 2,3 mm
2
280 x 3,6 mm
2
284 x 3,6 mm
2
290 x 4,8 mm
2
292 x 4,8 mm
2
300 x 3,6 mm
2
300 x 4,8 mm
2
340 x 6,9 mm
2
360 x 4,8 mm
2
370 x 4,8 mm
2
370 x 7,6 mm
2
533 x 7,6 mm
2
750 x 7,6 mm
2
771 x 6,9 mm
2
92 x 2,3 mm
2
99 x 2,5 mm
2
1000 x 12,5 mm
1
102 x 2,5 mm
1
1143 x 8,2 mm
1
140 x 3,5 mm
1
142 x 2,5 mm
1
142 x 3,6 mm
1
150 x 3,6 mm
1
155 x 3,6 mm
1
178 x 4,8 mm
1
180 x 7,8 mm
1
186 x 4,5 mm
1
186 x 4,6 mm
1
20 x 14,00 mm
1
200 x 3,5 mm
1
200 x 4,6 mm
1
200 x 7,5 mm
1
201 x 4,6 mm
1
201 x 7,9 mm
1
203 x 2,5 mm
1
203 x 3,4 mm
1
203 x 4,7 mm
1
249 x 4,8 mm
1
Länge x Breite x Höhe
20 x 14,00 x 16,00 mm
1
40 x 16 x 20 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.310 g
3
0.280 g
2
0.680 g
2
0.903 g
2
0.965 g
2
1.200 g
2
1.290 g
2
1.519 g
2
1.870 g
2
2.500 g
2
0.101 g
1
0.218 g
1
0.247 g
1
0.270 g
1
0.274 g
1
0.277 g
1
0.319 g
1
0.340 g
1
0.365 g
1
0.420 g
1
0.432 g
1
0.470 g
1
0.505 g
1
0.506 g
1
0.535 g
1
0.550 g
1
0.585 g
1
0.587 g
1
0.592 g
1
0.595 g
1
0.601 g
1
0.608 g
1
0.610 g
1
0.617 g
1
0.619 g
1
0.620 g
1
0.625 g
1
0.645 g
1
0.725 g
1
0.775 g
1
0.800 g
1
0.810 g
1
0.825 g
1
0.833 g
1
0.836 g
1
0.843 g
1
0.889 g
1
0.900 g
1
0.908 g
1
0.925 g
1
Temperaturbeständigkeit max.
85 °C
25
115 °C
4
+105 °C
2
130 °C
1
170 °C
1
538 °C
1
80 °C
1
90 °C
1
Alle Filter
Kabelbinder KBL U PA Kunststoffzunge für Gerüstbau
Breite:
7.6 mm
Länge:
370 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder KBL1 PA Kunststoffzunge
Breite:
2.5 mm
Länge:
200 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder Kunststoffzunge natur 250-teilig Sysko
Kabelbinder in 5 verschiedenen Größen Handlicher Koffer für eine ordentliche Lagerung
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder Kunststoffzun. schwarz 250-teilig SOKO
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA zur Einlochmontage
Bohrlochdurchmesser max.:
5.3 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
3.8 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT-6120 PA6.12
Breite:
4.8 mm
Länge:
188 mm
Werkstoff:
PA 612 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA4.6
Breite:
2.5 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff:
PA 4.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder KBL MZ PA Metallzunge Zulassung natur
Breite:
2.3 mm
Länge x Breite:
92 x 2,3 mm
Werkstoff:
PA 6.6 V-2 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder KBL MZUV PA Metallzunge Zulassung schw
Breite:
2.3 mm
Länge:
92 mm
Länge x Breite:
92 x 2,3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder mit Metallzunge
Breite:
4.5 mm
Länge:
186 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder-Sortiment Metall
Passend für ORSY-Adapter Für Wandmontage geeignet Beschriftete, stufenweise abgetrennten Fächer für jede Abmessung
Im Online-Shop bestellen →
Steckdübel PP für Kabelbinder
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Kopfhöhe:
5.5 mm
Werkstoff:
PP - Polypropylen
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder Kunststoffzunge schwarz 250-tlg. Sysko
Kabelbinder in 5 verschiedenen Größen Handlicher Koffer für eine ordentliche Lagerung
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLC-30 PA
Breite:
4.8 mm
Länge:
201 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA Metallzunge seitl. Befestigungsöse
Bohrlochdurchmesser:
3.5 mm
Länge:
184 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT-30/-39 PA
Breite:
7.6 mm
Länge:
290 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder mit Metallzunge UV-beständig
Breite:
4.8 mm
Länge:
186 mm
Werkstoff:
PA 6.6 V-2 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Neonfarbiger Kabelbinder Kunststoffzungenversch.
Breite:
4.8 mm
Länge:
292 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA Kunststoffzunge wiederöffenbar
Breite:
7.5 mm
Länge:
280 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT PA Doppelschlaufe
Breite:
7.6 mm
Länge:
373 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA Metallzunge mit Befestigungsöse
Bohrlochdurchmesser:
4.8 mm
Länge:
198 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA Metallzunge Kunststoffsteckfuß
Bohrlochdurchmesser max.:
7.5 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
5.8 mm
Länge:
201 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder-Clip Kunststoff
Breite:
16 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff:
PA - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT PA mit Befestigungslasche öffenbar
Breite:
12.7 mm
Länge:
511 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Kabelbinder wiederverwendbar
Kabelbinder Edelstahl
Farbige Kabelbinder
Kabelbinder 4 mm
Hakenschrauben mit Gewinde
Druckluftkupplung
HSS Bohrer 35 mm
Holzbohrer 20 mm
Fassadenbahnen
Bohrkrone Diamant 270 mm