Baubedarf
Dachabdichtung
Fassadenbahnen
Fassadenbahnen
Produkte
8
Filter
Filter
Werkstoff
Polyester-Vlies
6
Glasfaser
2
PES - Polyester
1
Ausführung
Mit Selbstklebestreifen
5
Ohne Selbstklebestreifen
5
Dicke
0.5 mm
4
0.24 mm
2
0.6 mm
1
0.8 mm
1
Farbe
Schwarz
6
Rot
2
Weiß
2
Aubergine
1
Blau
1
Eisengrau
1
Graualuminium RAL 9007
1
Grün
1
Hellgrau
1
Neongrün
1
Orange
1
Schwarzgrau RAL 7021
1
Zitronengelb
1
Produktgewicht (per Stück)
290.000 g
2
0.305 kg
1
145.000 g
1
210.000 g
1
253.066 g
1
26.000 kg
1
284600.000 g
1
310.000 g
1
379.923 g
1
445.000 g
1
820.000 g
1
Temperaturbeständigkeit max.
100 °C
4
250 °C
2
80 °C
2
Typbezeichnung
Stamisol Advanced FA 2TAPE
1
Stamisol Advanced FA POP 2TAPE
1
Stamisol Extreme Color
1
Stamisol Extreme Color HI-FR
1
Stamisol Extreme DW Fassadenbahn
1
WÜTOP Thermo Fassade
1
WÜTOP Thermo Fassade 2SK
1
Alle Filter
Fassadenbahn STAMISOL PERFORM FI
Dicke:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyester-Vlies
Im Online-Shop bestellen →
Fassadenbahn STAMISOL A1
Dicke:
0.24 mm
Werkstoff:
Glasfaser
Im Online-Shop bestellen →
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME DW
Dicke:
0.6 mm
Werkstoff:
PES - Polyester
Im Online-Shop bestellen →
Fassadenbahn WÜTOP Thermo Fassade
Dicke:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyester-Vlies
Im Online-Shop bestellen →
Fassadenbahn STAMISOL Safe One
Dicke:
0.24 mm
Werkstoff:
Glasfaser
Im Online-Shop bestellen →
Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA
Dicke:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyester-Vlies
Im Online-Shop bestellen →
Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA POP
Dicke:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyester-Vlies
Im Online-Shop bestellen →
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color
Dicke:
0.8 mm
Werkstoff:
Polyester-Vlies
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Fassadenbahn UV Beständig
Fassadenbohrer 7 mm
Betonbohrer 22 mm
Bohrkrone Diamant 90 mm
Edelstahl Schleifscheibe
Drehmomentschlüssel 1-25 Nm
Rosette Form 1
Bohrer DIN 6539
Gefütterte S3 Stiefel
Flexscheiben