Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Chemisch-technische Produkte
Klebebänder
Kabelbinder wiederverwendbar
Kabelbinder wiederverwendbar
Produkte
5
Filter
Filter
Kategorie
Chemisch-technische Produkte
3
Elektroinstallation
2
Sub-Kategorie
Klebebänder
3
Verlegesysteme Elektro
2
Werkstoff
Polypropylen/Velours
2
PA 6.6 - Polyamid
1
PA - Polyamid
1
Länge
200 mm
2
360 mm
2
25 m
1
280 mm
1
330 mm
1
480 mm
1
511 mm
1
Breite
20 mm
2
12.7 mm
1
25 mm
1
7.5 mm
1
Dicke
1.35 mm
2
2.35 mm
1
Farbe
Schwarz
4
Natur
1
Schwarz;Rot
1
Länge x Breite
200 x 20 mm
1
200 x 7,5 mm
1
25000 x 20 mm
1
280 x 7,5 mm
1
330 x 20 mm
1
360 x 25 mm
1
360 x 7,5 mm
1
480 x 25 mm
1
511 x 12,7 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.270 g
1
13.975 g
1
2.220 g
1
2.410 g
1
2.430 g
1
3.350 g
1
3.437 g
1
325.000 g
1
4.329 g
1
4.385 g
1
4.699 g
1
5.550 g
1
Temperaturbeständigkeit max.
150 °C
2
60 °C
1
80 °C
1
85 °C
1
Alle Filter
Kabelbinder PA Kunststoffzunge wiederöffenbar
Breite:
7.5 mm
Länge:
200 mm
Länge x Breite:
200 x 7,5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT PA mit Befestigungslasche öffenbar
Breite:
12.7 mm
Länge:
511 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Klettgurt
Länge:
360 mm
Länge x Breite:
360 x 25 mm
Werkstoff:
PA - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Klettkabelband
Dicke:
1.35 mm
Länge x Breite:
200 x 20 mm
Werkstoff:
Polypropylen/Velours
Im Online-Shop bestellen →
Klettband doppelseitig
Breite:
20 mm
Dicke:
1.35 mm
Werkstoff:
Polypropylen/Velours
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Kabelbinder
Kabelbinder Edelstahl
Farbige Kabelbinder
Kabelbinder 4 mm
HSS Bohrer 1 mm
Gewindeeinsatz M10
Diamantbohrer 28 mm
Ringschraube M12
Selbstsichernde Mutter M24
Druckluftnietgerät