Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder KBL U aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz

KBLBIND-KSTZNG-7,8X370MM-GERUESTBAU

Art.-Nr. 0502980181

EAN 4062856307135

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder KBL U aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz

Art.-Nr. 0502980181

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitiger Kabelbinder zum schnellen Befestigen von u. a. Planen und zum Bündeln von Kabeln im Innen- und Außenbereich
  • Vielseitig einsetzbar zur temporären Befestigung von Netzen, Planen, Abhängungen, Hinweisschildern und zur Organisation und Bündelung von Leitungen und Stangen im Innen- und Außenbereich

  • Aus hochwertigem PA 6.6 (Polyamid 6.6), das für seine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit bekannt ist

  • Lässt sich einfach mit Messer, Schere, Zange, usw. wieder entfernen

  • In schwarzer Farbe für eine unauffällige Anwendung in verschiedenen Umgebungen

  • Für einen weiten Temperaturbereich in der Anwendung nutzbar

  • RoHS-konform

  • Im Großkarton, zu je 100 Stück in Poly-Beuteln verpackt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietU.a. für Werften, Gerüstbauer, Veranstalter

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Breite

7,6 mm

Länge

370 mm

Bündeldurchmesser min./max.

10-102 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Zugkraft min.

540 N

UV-Beständigkeit

Ja

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen