Elektroinstallation
Verlegesysteme Elektro
Farbige Kabelbinder
Farbige Kabelbinder
Produkte
3
Filter
Filter
Länge
200 mm
2
188 mm
1
203 mm
1
280 mm
1
292 mm
1
430 mm
1
Ausführung
Mit Einfädelhilfe
1
Mit gebogener Spitze
1
Breite
3.6 mm
2
4.8 mm
2
3.5 mm
1
7.6 mm
1
Farbe
Blau
2
Gelb
2
Grün
2
Orange
2
Rot
2
Braun
1
Neongelb
1
Neongrün
1
Neonorange
1
Neonpink
1
Violett
1
Länge x Breite
188 x 4,8 mm
1
200 x 3,5 mm
1
200 x 3,6 mm
1
203 x 3,6 mm
1
280 x 3,6 mm
1
280 x 4,8 mm
1
280 x 7,6 mm
1
292 x 4,8 mm
1
430 x 4,8 mm
1
430 x 7,6 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.800 g
1
0.810 g
1
0.825 g
1
0.833 g
1
0.900 g
1
0.903 g
1
0.908 g
1
0.925 g
1
0.961 g
1
0.964 g
1
0.965 g
1
0.970 g
1
1.206 g
1
1.234 g
1
1.289 g
1
1.320 g
1
1.340 g
1
1.870 g
1
1.991 g
1
1.999 g
1
2.017 g
1
3.025 g
1
3.030 g
1
3.740 g
1
7.540 g
1
Alle Filter
Kabelbinder KBL1 PA Kunststoffzunge Zulass. farbig
Breite:
3.6 mm
Länge x Breite:
200 x 3,6 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder KBL1 PA Kunststoffzunge farbig
Breite:
3.5 mm
Länge:
200 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Neonfarbiger Kabelbinder Kunststoffzungenversch.
Breite:
4.8 mm
Länge:
188 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Schlüsselanhänger mit S-Haken
Breite:
22 mm
Länge:
55 mm
Werkstoff:
PE - Polyethylen
Im Online-Shop bestellen →
DL-Spiraldoppelwendelleitung farbig
Anschlussgewinde:
IG M18 x 1,5
Werkstoff:
Polyurethan
Im Online-Shop bestellen →
DL-Spiralwendelleitung farbig PLUS
Anschlussgewinde:
IG M18 x 1,5
Werkstoff:
Polyurethan
Im Online-Shop bestellen →
DL-Spiralwendelleitung farbig BASIC
Anschlussgewinde:
IG M18 x 1,5
Werkstoff:
Polyurethan
Im Online-Shop bestellen →
Winkelschraubendreher IN6KT Kugelkopf farbig 9-tlg
Abtrieb:
1,5 mm || Schlüsselweite 1,5 mm || 1,5 mm;2 mm || Schlüsselweite 2 mm || 2 mm;2,5 mm || Schlüsselweite 2,5 mm || 2,5 mm;3 mm || Schlüsselweite 3 mm || 3 mm;4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm;5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm;6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm;8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm;10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
Abtriebart:
Innensechskant
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Gummitülle Polychloropren farbig
Innendurchmesser:
17 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Polychloropren
Im Online-Shop bestellen →
Neutralsilikon farbig
Haftung auf allen baurelevanten Untergründen Alterungs-, witterungs- sowie UV-beständig Dauerelastisch Anstrichverträglich
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder-Sortiment Metall
Passend für ORSY-Adapter Für Wandmontage geeignet Beschriftete, stufenweise abgetrennten Fächer für jede Abmessung
Im Online-Shop bestellen →
Steckdübel PP für Kabelbinder
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Kopfhöhe:
5.5 mm
Länge:
27 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder Kunststoffzunge natur 250-teilig Sysko
Kabelbinder in 5 verschiedenen Größen Handlicher Koffer für eine ordentliche Lagerung
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder Kunststoffzun. schwarz 250-teilig SOKO
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder Kunststoffzunge schwarz 250-tlg. Sysko
Kabelbinder in 5 verschiedenen Größen Handlicher Koffer für eine ordentliche Lagerung
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA Metallzunge seitl. Befestigungsöse
Bohrlochdurchmesser:
3.5 mm
Länge:
184 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLC-30 PA
Breite:
4.8 mm
Länge:
201 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT-30/-39 PA
Breite:
4.8 mm
Länge:
292 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder KBL U PA Kunststoffzunge für Gerüstbau
Breite:
4.8 mm
Länge:
280 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder mit Metallzunge UV-beständig
Breite:
2.3 mm
Länge:
361 mm
Werkstoff:
PA 6.6 V-2 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA Kunststoffzunge wiederöffenbar
Breite:
7.5 mm
Länge:
360 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT-76 E/TFE
Breite:
2.5 mm
Länge:
102 mm
Länge x Breite:
102 x 2,5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA Metallzunge Kunststoffsteckfuß
Bohrlochdurchmesser max.:
5.2 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
4.5 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA zur Einlochmontage
Bohrlochdurchmesser max.:
10.2 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
8.0 mm
Länge:
381 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Kabelbinder
Kabelbinder wiederverwendbar
Kabelbinder Edelstahl
Schraubensicherung Farbe
Kabelbinder 4 mm
Sechskantschraube M56
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant
Zylinderschraube M10
Gewindeeinsatz M6
Setzmutter M8