Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckdübel für Kabelbänder

STEDBL-KST-B8,5MM

Art.-Nr. 0971100985

EAN 4056807893068

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckdübel für Kabelbänder

Art.-Nr. 0971100985

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohren, stecken und fertig
  • Zeit- und Kostenersparnis durch einfache und schnelle Installation.

  • Geeignet für Beton, Kalksandvollstein, Leichtbeton, Vollklinker und Naturstein.

  • Hohe Auszugswerte (bis 40 kg).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verlegung von Leitungen, Leitungsbündeln sowie Elektro-Installationsrohren in Verbindung mit Kabelbändern.

Geeignet für Kabelbinder

max. 8,5 mm

Bohrlochdurchmesser

6 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 40 °C

Werkstoff

PP - Polypropylen

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Kopfhöhe

5,5 mm

Kopfbreite

12,5 mm

Länge

27 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen