Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrauben metrisch/Zoll Sortimente

Ein Schrauben-Sortiment bzw. Schrauben-Set umfasst Schrauben mit metrischen Gewinden, die nach DIN-Normen hergestellt werden, oder Zollschrauben. Metrische Schrauben-Sortimente werden in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, insbesondere in Bereichen wie Maschinenbau (daher auch der Begriff Maschinenschrauben), Automobilfertigung und Elektrotechnik. Würth bietet ein breites Sortiment an metrischen Schrauben-Sortimenten aus Stahl oder Edelstahl mit verschiedenen Beschichtungen und in vielen unterschiedlichen Größen in Industriequalität an, um für jede Anforderung eine sichere und zuverlässige Befestigung gewährleisten.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schrauben metrisch/Zoll Sortimente

DIN/ISO Schrauben-Sets & Sortimente mit metrischen Schrauben

Die DIN-/ISO-Schrauben-Sets bzw. -Sortimente von Würth bieten eine umfassende Auswahl an metrischen Schrauben mit Vollgewinde und wurden nach den höchsten Industriestandards gefertigt. Qualitätskontrollen gemäß DIN- bzw. ISO-Normen gewährleisten Zuverlässigkeit und Leistung. Sie finden bei uns Sortimente mit

Unabhängig davon, ob Sie Schrauben aus Stahl oder Edelstahl benötigen, unsere Sortimente sind perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

Stahl & Edelstahl Schrauben-Sets und Sortimente mit metrischem Gewinde

Unsere Stahl- und Edelstahl-Schrauben sind von höchster Qualität und rostbeständig, was sie ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen macht. Diese Schrauben sind in einer breiten Palette von metrischen Gewindegrößen erhältlich und werden in Sortimenten angeboten, die für eine einfache Handhabung und Lagerung sorgen. In der Regel haben die Schrauben in unseren Sets ein Vollgewinde.

Zollschrauben-Sortimente mit UNC & UNF Gewinde

Unsere Zollschrauben-Sortimente sind perfekt für Projekte, die Zollmaße erfordern. Sie enthalten eine Vielzahl von Schrauben mit UNC- und UNF-Gewinden. Diese sind übersichtlich sortiert, um sicherzustellen, dass Sie stets die richtigen Teile zur Hand haben. Unabhängig von der Anwendung sind unsere Zollschrauben von höchster Qualität und entsprechen den anspruchsvollsten Standards der Industrie.

Hochwertige Maschinenschrauben in umfangreichen Sets & Sortiment-Boxen in Industriequalität

Unsere Maschinenschrauben-Sets sind speziell für den Einsatz in der Industrie konzipiert und bieten eine umfassende Auswahl an Schrauben in verschiedenen Größen und Längen. Diese Sets werden in robusten Sortimentkoffern geliefert, die eine einfache Organisation und den sicheren Transport Ihrer Schrauben gewährleisten. So können Sie sich darauf verlassen, dass Sie die richtigen Schrauben zur Hand haben, wenn Sie sie benötigen. Sie finden bei Würth Schraubensets in kleineren und größeren Umfängen, z. B. ein 333-teiliges Sechskantschrauben-Set, ein 635-teiliges Senkkopfschrauben-Set oder ein 1.153-teiliges Halbrundkopfschrauben-Set.

Sperrzahnschrauben und -muttern im Systemkoffer

Sichere Verbindungen sind entscheidend und unsere Sperrzahnschrauben und -muttern Sets bieten die Gewissheit, dass Ihre Verbindungen stabil und zuverlässig sind. Die gezackten Rillen/Rippen am unteren Ende des Schraubenkopfes der Sperrzahnschraube sollen die Reibung zwischen der Schraube und dem Werkstück erhöhen, wenn sie angezogen ist, was dazu beiträgt, dass sich die Schraube weniger leicht von alleine löst. Dies ist besonders nützlich in Anwendungen, in denen Vibrationen oder andere äußere Kräfte auftreten könnten, die dazu führen könnten, dass sich herkömmliche Schrauben und Muttern lockern. Die Sperrzahnschrauben-Sets sind in praktischen Schraubenkoffern erhältlich, die für eine einfache Auswahl und Aufbewahrung sorgen. Egal, ob Sie in der Werkstatt oder auf der Baustelle arbeiten, diese Sets sind eine großartige Ergänzung zu Ihrem Werkzeugarsenal.

Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben und weitere Schrauben in Set

Unsere umfangreichen Sets sind in einer Vielzahl von Schraubentypen erhältlich, darunter Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben und mehr. Sechskantschrauben zeichnen sich durch ihre charakteristische sechseckige Kopfform aus. Sie sind aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihrer Fähigkeit, eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen, in vielen Branchen und Anwendungen weit verbreitet.

Der Kopf einer Senkkopfschraube ist so gestaltet, dass er sich in das Material versenkt, in das die Schraube eingedreht wird. Dies ermöglicht eine bündige Oberfläche, wenn die Schraube vollständig eingedreht ist, was in vielen Anwendungen ästhetisch ansprechend ist und das Risiko von Verletzungen durch hervorstehende Schraubenköpfe minimiert. Sowohl Senkkopfschrauben-Sets als auch Sechskantschrauben-Sets erhalten Sie bei Würth in praktischen System-Schraubenkoffern, aus denen Sie schnell die gewünschte Schraubengröße zur Hand haben.

Gewindestifte mit Innensechskant im praktischen Sortimentskoffer

Gewindestifte mit Innensechskant sind ideal für präzise Verbindungen und werden in praktischen Sortimentskoffern geliefert. Unsere Gewindestifte-Sets bieten eine Vielzahl von Größen und Längen, um sicherzustellen, dass Sie immer das richtige Verbindungselement für Ihre Anwendungen zur Verfügung haben.

Muttern, Scheiben und weitere Verbindungselemente als Sets oder Sortiment im Online-Shop von Würth

Neben Schrauben bieten wir eine breite Palette von Muttern, Scheiben und anderen Verbindungselementen als Sets oder Sortimente in unserem Online-Shop an. Unsere Produkte entsprechen den DIN- und ISO-Normen und sind von höchster Qualität. Egal, ob Sie auf der Suche nach

Vertrauen Sie Würth für Ihre Schrauben- und Verbindungselemente-Bedürfnisse. Unsere Produkte entsprechen den höchsten Industriestandards und unsere umfangreiche Auswahl an Sets und Sortimenten garantiert, dass Sie immer die richtigen Teile für Ihre Projekte zur Verfügung haben. Bestellen Sie noch heute und erleben Sie die Würth-Qualität!