Schrauben Zylinderkopf Sortiment 960-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schrauben Zylinderkopf Sortiment 960-teilig

Schrauben Zylinderkopf Sortiment ISO 4762, Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K). Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1

  • Normen: ISO 4762
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 960 STK
  • Produktgewicht (per Stück): 4912 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Festigkeitskl... Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964008405
ISO 4762 Stahl 8.8 Verzinkt