Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Sechskantkopf Sortiment

Sechskantschrauben Sets und Sortimente nach ISO 4017 und DIN 933 bieten eine vielseitige Auswahl an Maschinenschrauben für professionelle Montage- und Reparaturarbeiten. Die Sets enthalten bis zu 975 Teile, darunter Ausführungen in Stahl (z. B. 333- oder 685-teilig) und Edelstahl (685- oder 975-teilig). Die Schrauben sind in verschiedenen Gewindegrößen von M4 bis M12 sortiert und eignen sich perfekt für den Einsatz in Werkstatt, Industrie und Handwerk. Alle Sortimente sind übersichtlich verpackt und sofort einsatzbereit. Mit Sechskantschrauben Sets und Sortimente von Würth profitieren Anwender von hochwertiger Materialauswahl, präziser Normung und maximaler Verlässlichkeit bei jeder Verschraubung.