Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Sortiment

685-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4017 / DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 4017
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 685 STK
  • Produktgewicht (per Stück): 7449 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Festigkeitskl... Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964005700
ISO 4017 Stahl 8.8 Verzinkt
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
Sortiment mit 685 Teilen


  • Je 100 Sechskantschrauben M6 x 12 / 16 / 20

  • 80 Sechskantschrauben M6 x 25

  • 80 Sechskantschrauben M8 x 16

  • Je 50 Sechskantschrauben M8 x 20 / 25

  • 40 Sechskantschrauben M8 x 30

  • Je 25 Sechskantschrauben M10 x 20 / 25

  • 20 Sechskantschrauben M10 x 30

  • 15 Sechskantschrauben M10 x 40