Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schrauben Zylinderkopf Sortiment 960-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4762
Schrauben Zylinderkopf Sortiment 960-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4762 - 1
Schrauben Zylinderkopf Sortiment 960-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4762 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schrauben Zylinderkopf Sortiment 960-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4762

Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)
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
Sortiment mit 960 Teilen


  • Je 100 Innensechskantschrauben M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25/ M4 x 30 mm

  • 100 Innensechskantschrauben M5 x 16 mm

  • 80 Innensechskantschrauben M5 x 20 mm

  • Je 50 Innensechskantschrauben M5 x 25 / M5 x 30 mm

  • Je 50 Innensechskantschrauben M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • Je 40 Innensechskantschrauben M6 x 25 / M6 x 30 mm

  • Je 30 Innensechskantschrauben M8 x 16 / M8 x 20 mm

  • Je 20 Innensechskantschrauben M8 x 25 / M8 x 30 mm