Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindestifte Sortiment 540-teilig im System-Koffer 4.4.1
Gewindestifte Sortiment 540-teilig im System-Koffer 4.4.1 - 1 Gewindestifte Sortiment 540-teilig im System-Koffer 4.4.1 - 2 Gewindestifte Sortiment 540-teilig im System-Koffer 4.4.1 - 3 Gewindestifte Sortiment 540-teilig im System-Koffer 4.4.1 - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Gewindestifte Sortiment 540-teilig im System-Koffer 4.4.1 - 1
Gewindestifte Sortiment 540-teilig im System-Koffer 4.4.1 - 2
Gewindestifte Sortiment 540-teilig im System-Koffer 4.4.1 - 3
Gewindestifte Sortiment 540-teilig im System-Koffer 4.4.1 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestifte Sortiment 540-teilig im System-Koffer 4.4.1

Stahl 45H blank
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
  • Gewindestifte M5, M6 und M8

  • DIN EN ISO 4026 mit Innensechskant und Kegelstumpf (früher DIN 913)

  • DIN EN ISO 4027 mit Innensechskant und abgeflachter Spitze (früher DIN 914)

  • DIN EN ISO 4028 mit Innensechskant und Zapfen (früher DIN 915)
Hinweis

Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem Hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.