Rohrschelle
Professionelle Maler- und Renovierungsarbeiten erfordern zuverlässigen Schutz – für Böden, Wände und angrenzende Flächen. Würth bietet ein durchdachtes Sortiment an Malervlies und Abdeckvlies, das auf die Anforderungen gewerblicher Anwender abgestimmt ist. Ob Einmalschutz für schnelle Projekte oder wiederverwendbares Material für den Dauereinsatz – mit den passenden Varianten von Würth arbeiten Malerteams, Monteure und Renovierungsprofis sauber, schnell und mit klarem System.
Malervlies als Basis für saubere Renovierungsarbeiten
Malervlies ist die bewährte Lösung, wenn der Untergrund während Renovierungsarbeiten zuverlässig geschützt werden muss. Im Gegensatz zu Folie oder Papier kombiniert Vlies zwei entscheidende Eigenschaften: Es nimmt Farbspritzer auf und verhindert Ausrutschen auf dem Boden. Für Malerteams, die täglich wechselnde Baustellen bedienen, ist die schnelle Ausrollbarkeit und einfache Handhabung ein echter Zeitvorteil.
Würth führt das Einfach-Abdeckvlies für den einmaligen Einsatz – ideal für kurze Projekte, bei denen schneller Aufbau und unkomplizierte Entsorgung zählen. Es bietet universellen Schutz von Untergründen bei Maler- und Renovierungsarbeiten und lässt sich als Bodenschutz genauso einsetzen wie als Abdeckung für Möbel und Einbauten.
Varianten im Überblick: Die richtige Wahl für jede Anforderung
Würth unterscheidet zwischen mehreren Ausführungen, die sich in Material, Belastbarkeit und Einsatzbereich unterscheiden. Die Auswahl der passenden Variante spart Zeit und vermeidet zusätzliche Schäden an der Baustelle.
| Produkt | Einsatzbereich | Besonderheit |
|---|---|---|
| Einfach-Abdeckvlies | Maler- und Renovierungsarbeiten, Einmalschutz | Universeller Untergrundschutz, schnell einsatzbereit |
| Mehrfach-Abdeckvlies | Wiederholter Einsatz auf wechselnden Baustellen | Höhere Belastbarkeit, mehrfach verwendbar |
| Abdeckvlies diffusionsoffen | Atmende Untergründe und Oberflächen | Ermöglicht Atmungsaktivität, diffusionsoffene Ausführung |
| Selbsthaftendes Abdeckvlies | Optisch hochwertige Abdeckarbeiten | Selbsthaftend, weißes Vlies, kein zusätzlicher Kleber nötig |
| Universal-Abdeckvlies | Böden mit Rutschgefahr, universelle Abdeckung | Aufkaschierte PE-Folie, rutschhemmend, zwei Klebestreifen |
Diffusionsoffenes Malervlies: Lösung für atmungsaktive Oberflächen
Nicht jede Oberfläche verträgt eine hermetische Abdeckung. Das Abdeckvlies diffusionsoffen von Würth ist speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen Atmungsaktivität erhalten bleiben muss. Es eignet sich für die Verlegung auf atmenden Untergründen, zum Beispiel bei frisch verputzten Wänden oder anderen Flächen, bei denen Feuchtigkeitstransport erwünscht ist. Diese hochwertige Variante verhindert Stauschäden an empfindlichen Oberflächen – ein entscheidender Vorteil bei anspruchsvollen Renovierungsprojekten.
Selbsthaftend und universell: Zusätzliche Flexibilität bei der Abdeckung
Das selbsthaftende Abdeckvlies bietet zusätzliche Effizienz auf der Baustelle: Es haftet ohne separaten Kleber direkt auf dem Untergrund und ermöglicht so schnelleres Arbeiten ohne Hilfsmittel. Die weiße Oberfläche sorgt für optisch saubere Abdeckarbeiten – besonders dort, wo Ästhetik während der Ausführung eine Rolle spielt.
Das Universal-Abdeckvlies geht noch einen Schritt weiter: Mit aufkaschierter Polyethylenfolie auf der Rückseite und zwei integrierten Klebestreifen kombiniert es Vliesschutz mit rutschhemmender Wirkung. Diese Ausführung ist besonders dann die passende Wahl, wenn Böden bei intensiven Arbeiten gesichert werden müssen und gleichzeitig Rutschsicherheit gefordert ist.
Großpackungen für professionelle Projekte und Betriebe
Für Betriebe mit regelmäßigem und hohem Bedarf bietet Würth das Einfach-Abdeckvlies auch als Großpack an – zum Beispiel als Palette mit 44 Rollen oder im Volumenpaket mit 30 Rollen. Diese Mengen sind auf den Materialbedarf professioneller Malerbetriebe und Renovierungsteams abgestimmt und ermöglichen eine effiziente Bevorratung. Schneller Zugriff auf ausreichend Material ist auf laufenden Baustellen kein Komfort, sondern eine operative Notwendigkeit.
Wer neben dem Malervlies auch weitere Abdecklösungen benötigt, findet bei Würth ergänzende Produkte: Abdeckfolien und -planen sowie Abdeckpapier ergänzen das Sortiment sinnvoll – je nach Anforderung an die Fläche und den gewünschten Schutzgrad.
Würth hat das Malervlies-Sortiment konsequent auf die Praxis ausgerichtet: unterschiedliche Grammaturen, verschiedene Rollenformate und spezialisierte Ausführungen für diffusionsoffene oder selbsthaftende Anwendungen – damit jedes Team das passende Material für seine Projekte schneller findet und sauber arbeiten kann.
Häufige Fragen zum Malervlies
Was ist der Unterschied zwischen Einfach- und Mehrfach-Abdeckvlies?
Das Einfach-Abdeckvlies ist für den einmaligen Einsatz konzipiert – es schützt den Untergrund bei einer einzelnen Maßnahme und wird danach entsorgt. Das Mehrfach-Abdeckvlies ist robuster und für den wiederholten Einsatz auf verschiedenen Baustellen ausgelegt.
Wann sollte diffusionsoffenes Abdeckvlies verwendet werden?
Diffusionsoffenes Malervlies wird eingesetzt, wenn der abgedeckte Untergrund Atmungsaktivität benötigt – zum Beispiel bei frisch verputzten oder noch feuchten Flächen. Es verhindert Feuchtigkeitsstau und schützt gleichzeitig zuverlässig vor Verschmutzungen.
Benötigt selbsthaftendes Abdeckvlies zusätzlichen Kleber?
Nein. Das selbsthaftende Abdeckvlies von Würth haftet direkt auf dem Untergrund, ohne dass zusätzlicher Kleber notwendig ist. Das spart Zeit beim Aufbau und hinterlässt keine Kleberrückstände.
Für welche Einsatzbereiche ist das Universal-Abdeckvlies geeignet?
Das Universal-Abdeckvlies eignet sich besonders für den Bodenschutz bei intensiven Maler- und Renovierungsarbeiten. Dank der aufkaschierten PE-Folie und zwei integrierten Klebestreifen bietet es rutschhemmenden Schutz und liegt sicher auf der Fläche – auch ohne zusätzliche Befestigung.