Rohrschelle TIPP-Robust Silikon kleine Ausführung
ROSHEL-ROBUST-SIL-(14-18MM)
Art.-Nr. 0862911018
EAN 4050382375926
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben
- Kein Herausfallen der Verschlussschrauben durch Sicherung mit Sicherungsschrauben
- Hochtemperaturbeständige Silikoneinlage bis +225 °C
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
- Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung
Datenblätter(X)
Ideal geeignet im Heizungsbau, Rohrleitungsbau, in der Sanitärinstallation, bei Heißwasseranlagen und Dampfleitungen.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 14-18 mm |
Zulässige Belastung | 2 kN |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Metallbandbreite (BM) | 25 mm |
Metallbanddicke (tM) | 2,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 225 °C |
Gewicht | 92 g |
Länge (L) | 69 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
DIN | 4109 |
