Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Sicherungselemente
Schraube M27
Schraube M27
Produkte
23
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Sicherungselemente
7
Schrauben metrisch/Zoll
6
Scheiben
5
Muttern
4
Ketten und Anschlagmittel
1
Werkstoff
Stahl
11
Federstahl
5
Ferritischer Stahl 1.7218
3
Edelstahl A2
2
Edelstahl A4
2
Oberfläche
Blank
14
Verzinkt
7
Feuerverzinkt
1
Verzinkt Dickschichtpassivierung
1
Länge
100 mm
6
110 mm
6
120 mm
6
130 mm
6
140 mm
6
50 mm
6
55 mm
6
60 mm
6
65 mm
6
70 mm
6
75 mm
6
80 mm
6
90 mm
6
150 mm
5
160 mm
5
45 mm
5
180 mm
4
200 mm
4
220 mm
4
30 mm
4
35 mm
4
40 mm
4
85 mm
4
95 mm
4
170 mm
3
190 mm
3
210 mm
3
25 mm
3
260 mm
3
12 mm
2
16 mm
2
20 mm
2
240 mm
2
280 mm
2
135 mm
1
230 mm
1
250 mm
1
290 mm
1
300 mm
1
320 mm
1
Ausführung
Metrisches Regelgewinde
3
Glatt
2
Mit großer Schlüsselweite
1
Außendurchmesser
40 mm
10
11.8 mm
7
14.8 mm
7
18.1 mm
7
21.1 mm
7
24.1 mm
7
27.4 mm
7
29.4 mm
7
33.6 mm
7
48.2 mm
7
58.2 mm
7
6.2 mm
7
7.6 mm
7
9.2 mm
7
35.9 mm
6
55.2 mm
5
6.7 mm
5
60 mm
5
12.8 mm
4
12 mm
4
15 mm
4
17 mm
4
21 mm
4
25 mm
4
30 mm
4
36 mm
4
4.4 mm
4
43 mm
4
44 mm
4
50 mm
4
68 mm
4
9 mm
4
43.0 mm
3
5.1 mm
3
61.2 mm
3
68.2 mm
3
75.0 mm
3
5.2 mm
2
71.2 mm
2
95 mm
2
103.0 mm
1
40.0 mm
1
51.2 mm
1
75 mm
1
83.0 mm
1
Breite
1.3 mm
6
1.5 mm
6
1.8 mm
6
10 mm
6
2.5 mm
6
3.5 mm
6
3 mm
6
4.5 mm
6
4 mm
6
5 mm
6
6 mm
6
7 mm
6
8 mm
6
12 mm
5
1 mm
4
0.9 mm
2
14 mm
2
0.2 mm
1
109 mm
1
136 mm
1
169 mm
1
57 mm
1
66 mm
1
87 mm
1
Dicke
1.6 mm
11
2 mm
10
3 mm
10
4 mm
10
6 mm
10
0.8 mm
7
0.9 mm
6
1.2 mm
6
2.2 mm
6
2.5 mm
6
3.5 mm
6
5 mm
6
8 mm
6
10 mm
5
7 mm
5
0.5 mm
4
0.6 mm
4
1 mm
4
10.000 mm
2
8.000 mm
2
0.7 mm
1
1.0 mm
1
1.3 mm
1
1.8 mm
1
2.1 mm
1
2.4 mm
1
2.8 mm
1
3.2 mm
1
4.0 mm
1
6.0 mm
1
7.0 mm
1
DIN
127
6
7349
5
128
1
Eckmaß
20.03 mm
9
26.75 mm
9
50.85 mm
9
55.37 mm
9
60.79 mm
9
17.77 mm
6
33.53 mm
6
39.98 mm
6
45.2 mm
6
14.38 mm
5
45.20 mm
5
39.55 mm
4
11.05 mm
3
29.56 mm
3
32.95 mm
3
66.44 mm
3
23.36 mm
2
71.3 mm
2
76.95 mm
2
23.91 mm
1
35.03 mm
1
7.66 mm
1
8.79 mm
1
Einsatzbereich
Druckbehälterbau
4
Stahlbau
1
Festigkeitsklasse
5.6
4
5-2
2
10Z
1
Form
B
4
A
3
Geeignet für
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 5.8.
7
Schrauben mit schweren Spannhülsen
5
Verbindungen mit HV Schrauben in Stahlkonstruktionen
1
Geregelter Bereich
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
6
DIN EN 1515-4 || Flansche und ihre Verbindungen – Schrauben und Muttern || DIN EN 1515-4
3
hEN 14399-1 || Hochfeste vorspannbare Garnituren für Schraubverbindungen im Metallbau || hEN 14399-1
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M12
11
M16
11
M20
11
M24
11
M27
11
M36
11
M30
10
M33
8
M10
7
M8
6
M42
4
M6
4
M14
2
M18
2
M39
2
M45
2
M22
1
M4
1
M48
1
M5
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
5
Teilgewinde
3
Gewindelänge
15 mm
1
23 mm
1
24 mm
1
31 mm
1
37 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
59 mm
1
63 mm
1
71 mm
1
75 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
6
60 mm
6
65 mm
6
110 mm
5
130 mm
5
55 mm
5
70 mm
5
75 mm
5
80 mm
5
90 mm
5
100 mm
4
120 mm
4
35 mm
4
45 mm
4
50 mm
4
85 mm
4
140 mm
3
25 mm
3
38 mm
3
40 mm
3
44 mm
3
46 mm
3
52 mm
3
54 mm
3
66 mm
3
72 mm
3
73 mm
3
79 mm
3
84 mm
3
115 mm
2
12 mm
2
150 mm
2
16 mm
2
160 mm
2
20 mm
2
26 mm
2
78 mm
2
18 mm
1
180 mm
1
200 mm
1
22 mm
1
220 mm
1
57 mm
1
91 mm
1
95 mm
1
97 mm
1
Härte nach Vickers, HV
100 HV
3
200 HV
2
Höhe
3.2 mm
5
5.0 mm
5
1.2 mm
4
1.6 mm
4
1.8 mm
4
10.0 mm
4
12.0 mm
4
18 mm
4
2.4 mm
4
4.0 mm
4
4.4 mm
4
6.0 mm
4
6.8 mm
4
7.0 mm
4
8.0 mm
4
14.0 mm
3
1.0 mm
2
10.8 mm
2
10 mm
2
11.0 mm
2
13.6 mm
2
13 mm
2
14.8 mm
2
15.6 mm
2
2.1 mm
2
21.5 mm
2
23.8 mm
2
25.6 mm
2
28.7 mm
2
31 mm
2
5.9 mm
2
8.4 mm
2
0.80 mm
1
0.9 mm
1
1.3 mm
1
1.4 mm
1
1.7 mm
1
1.9 mm
1
10.37 mm
1
10.4 mm
1
10.5 mm
1
11.3 mm
1
12.8 mm
1
14.10 mm
1
15.8 mm
1
16.0 mm
1
16.1 mm
1
16.90 mm
1
16 mm
1
18.0 mm
1
Innendurchmesser
10.2 mm
7
12.2 mm
7
14.2 mm
7
16.2 mm
7
20.2 mm
7
24.5 mm
7
3.1 mm
7
30.5 mm
7
36.5 mm
7
4.1 mm
7
5.1 mm
7
6.1 mm
7
8.1 mm
7
18.2 mm
6
22.5 mm
6
27.5 mm
6
28 mm
5
10.5 mm
4
13 mm
4
15 mm
4
17 mm
4
19 mm
4
2.1 mm
4
21 mm
4
23 mm
4
25 mm
4
3.2 mm
4
3.6 mm
4
31 mm
4
33.5 mm
4
39.5 mm
4
4.3 mm
4
5.3 mm
4
6.4 mm
4
7.1 mm
4
8.4 mm
4
2.6 mm
3
42.5 mm
3
49 mm
3
45.5 mm
2
65 mm
2
18 mm
1
2.7 mm
1
27 mm
1
3.7 mm
1
33 mm
1
34 mm
1
38 mm
1
49.0 mm
1
53 mm
1
ISO
4014
3
4017
3
4032
3
Kopfhöhe
10 mm
6
12.5 mm
6
15 mm
6
17 mm
6
22.5 mm
6
7.5 mm
6
18.7 mm
5
21 mm
5
6.4 mm
4
4 mm
3
5.3 mm
3
26 mm
2
28 mm
2
18.70 mm
1
2.8 mm
1
25 mm
1
3.5 mm
1
8.8 mm
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
4
48 h
2
Nenndurchmesser
12 mm
11
16 mm
11
20 mm
11
24 mm
11
27 mm
11
36 mm
11
30 mm
10
33 mm
8
10 mm
7
12.200 mm
6
14.200 mm
6
16.200 mm
6
20.200 mm
6
24.500 mm
6
3.100 mm
6
30.500 mm
6
36.500 mm
6
4.100 mm
6
8 mm
6
10.200 mm
5
28 mm
5
5.100 mm
5
6.100 mm
5
18.200 mm
4
2.100 mm
4
22.500 mm
4
27.500 mm
4
31 mm
4
42 mm
4
6 mm
4
8.100 mm
4
13.000 mm
3
15.000 mm
3
17.000 mm
3
21.000 mm
3
23 mm
3
25.000 mm
3
3.200 mm
3
3.600 mm
3
39.500 mm
3
4.300 mm
3
42.500 mm
3
49.000 mm
3
5.300 mm
3
6.400 mm
3
8.1 mm
3
8.400 mm
3
10.2 mm
2
10.5 mm
2
10.500 mm
2
Passend für Schraubengewinde
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
12
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
11
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
11
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
11
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
11
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
11
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
11
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
11
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
11
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
11
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
11
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
11
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
11
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
11
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
10
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
7
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
5
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
5
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
4
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
4
M39 || Nenndurchmesser 39 mm || M39
4
M48 || Nenndurchmesser 48 mm || M48
4
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
4
M42 || Nenndurchmesser 42 mm || M42
3
M45 || Nenndurchmesser 45 mm || M45
2
M64 || Nenndurchmesser 64 mm || M64
2
M2,6 || Nenndurchmesser 2,6 mm || M2,6
1
M52 || Nenndurchmesser 52 mm || M52
1
M72 || Nenndurchmesser 72 mm || M72
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
4
638.500 g
4
0.957 g
3
110.000 g
3
155.000 g
3
0.050 g
2
0.100 g
2
0.112 g
2
0.350 g
2
0.370 g
2
0.400 g
2
0.750 g
2
0.847 g
2
0.848 g
2
1.814 g
2
1041.500 g
2
105.500 g
2
140.000 g
2
144.000 g
2
147.000 g
2
193.300 g
2
2.150 g
2
246.000 g
2
261.000 g
2
267.500 g
2
282.000 g
2
3.599 g
2
32.500 g
2
389.000 g
2
47.500 g
2
480.000 g
2
51.000 g
2
560.000 g
2
75.000 g
2
867.500 g
2
0.046 g
1
0.049 g
1
0.052 g
1
0.055 g
1
0.060 g
1
0.061 g
1
0.080 g
1
0.093 g
1
0.105 g
1
0.106 g
1
0.110 g
1
0.113 g
1
0.119 g
1
0.128 g
1
0.150 g
1
Schaftdurchmesser
12 mm
3
16 mm
3
20 mm
3
24 mm
3
27 mm
3
30 mm
3
33 mm
3
36 mm
3
10 mm
2
45 mm
2
6 mm
1
8 mm
1
Schlüsselweite
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
7
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
7
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
7
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
7
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
7
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
6
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
6
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
5
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
4
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
4
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
3
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
3
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
2
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
1
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
1
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
1
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
1
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
Steigung
1.75 mm
9
2.5 mm
9
2 mm
9
3.5 mm
9
3 mm
9
4 mm
9
1.5 mm
6
1.25 mm
5
4.5 mm
5
1 mm
4
0.7 mm
1
0.8 mm
1
Alle Filter
ISO 4017 Stahl 25CrMo4 blank
Geregelter Bereich:
DIN EN 1515-4 || Flansche und ihre Verbindungen – Schrauben und Muttern || DIN EN 1515-4
Kopfhöhe:
10 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
Lastbock 360 Grad drehbar unverlierbare Schraube
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
23 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Stahl 100 HV verzinkt Dickschichtpass.
Innendurchmesser:
28 mm
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Passend für Schraubengewinde:
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Edelstahl A4 blank
Dicke:
4 mm
Nenndurchmesser:
10.5 mm
Passend für Schraubengewinde:
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Stahl 100HV/200HV blank
Oberfläche:
Blank
Passend für Schraubengewinde:
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Stahl 100HV/200HV verzinkt
Dicke:
4 mm
Nenndurchmesser:
10.500 mm
Passend für Schraubengewinde:
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
Im Online-Shop bestellen →
DIN 128 Stahl mechanisch verzinkt Form A
Außendurchmesser:
21.1 mm
Form:
A
Passend für Schraubengewinde:
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form A
Breite:
3.5 mm
Innendurchmesser:
10.2 mm
Passend für Schraubengewinde:
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Edelstahl A2 blank
Außendurchmesser:
30 mm
Nenndurchmesser:
13.000 mm
Passend für Schraubengewinde:
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
Im Online-Shop bestellen →
EN 14399-4 Stahl 10 feuerverzinkt
Festigkeitsklasse:
10Z
Höhe:
10 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl blank Form A
Breite:
3.5 mm
Innendurchmesser:
10.2 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 25CrMo4 blank
Nenndurchmesser:
12 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Ferritischer Stahl 1.7218
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl blank Form B
Dicke:
2.2 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Federstahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 5-2 blank AD W 7/1
ISO:
4032
Nenndurchmesser:
27 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 5-2 verzinkt AD W 7/1
Außenantrieb:
SW13
Festigkeitsklasse:
5-2
Geregelter Bereich:
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A4 Form B
Nenndurchmesser:
10.200 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form B
Dicke:
8 mm
DIN:
127
Passend für Schraubengewinde:
M64 || Nenndurchmesser 64 mm || M64
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A2 Form B
Breite:
5 mm
Innendurchmesser:
16.2 mm
Nenndurchmesser:
16.200 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 25CrMo4 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Länge:
100 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Außenantrieb:
SW65
Korrosionsschutzdauer:
48 h
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
Außenantrieb:
SW16
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfhöhe:
6.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
Antriebart:
Außensechskant
ISO:
4014
Steigung:
2.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Geregelter Bereich:
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M4 Schraube
M5 Schrauben
Ratsche
Überwurfmutter Messing
Spiralbohrer Holz 8 mm
Flachkopfschraube DIN 920
Schäkel 10 Tonnen