Rohrschelle TIPP Projekt
ROSHEL-(PROJEKT/2GS)-M8/M10-(39-46)
Art.-Nr. 0543912046
EAN 4053479269160
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
Datenblätter(X)
Ideal zur Rohrbefestigungen von Trinkwasser- und Heizungsrohren.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 39-46 mm |
Zulässige Belastung | 1,2 kN |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1,2 mm |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 110 °C |
Gewicht | 66 g |
Oberfläche | Verzinkt |
