Rohrschelle nach DIN 3567, Form A
ROSHEL-DIN3567-A-(TZN)-419,0MM
Art.-Nr. 0543555419
EAN 4047376767676
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kalt verformt nach DIN 6935
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Nennweite DN | DN 400 |
Innendurchmesser (ØD) | 419,0 mm |
Länge (L) | 582 mm |
Breite (BM) | 70 mm |
Dicke (tM) | 10 mm |
Lochabstand (LA) | 510 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 27 mm |
Klemmabstand zwischen den Teilen (k) | 18 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
