Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 2
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 3
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 4
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS

Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen. Mit exklusivem Würth Schnellverschluss für die sichere und schnelle Montage

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Durchgehende Spannbereiche von 11-115 mm

  • Federstahlclip gegen Verdrehen gesichert

  • Schraubenkopf im Schellenband versenkbar dank Aussparung

  • Versteifung durch Sickenbildung im Schellenband

  • Zusätzliche Sicherung vor Herausrutschen der Spannschraube durch noppenähnliche Ausstanzung

  • Klemmschraube M5 mit Kombischlitz für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB