Rohrschelle TIPP-Schwerlast mit 1-Zoll-Gewindemuffe
ROSHEL-SCHWERLAST-1ZO-(244-254MM)
Art.-Nr. 0543218254
EAN 4099618127755
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bessere Anpassung an Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben
- Schnelles und einfaches Einlegen des Rohres dank der Möglichkeit die Rohrschelle weit zu öffnen, speziell bei Überkopfmontage
- Kein Verrutschen aufgrund vormontierter Gummieinlage
- Gummieinlage beständig gegen Ozon nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1 und gegen Alterung nach DIN 53508
- Gummieinlage nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
Datenblätter(X)
Für höchste Belastungen in der Sanitärinstallation, im Heizungsbau, Anlagenbau und Rohrleitungsbau.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 244-254 mm |
Zulässige Belastung | 6,5 kN |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Anschlussgewinde (G) | 1 Zoll |
Metallbandbreite (BM) | 50 mm |
Metallbanddicke (tM) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 100 °C |
Gewicht | 2400 g |
Länge (L) | 341 mm |
Werkstoff Schalldämmung | EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk |
UV-Beständigkeit | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeit gegen | Alkoholische Lösungen, Alterung, Ozon, Verdünnte Säuren und Laugen |
Chlorfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Schraubenlänge | M16 x 50 mm |
DIN | 4109 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
