Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK GS MULTI M8/M10
ROSHEL-SMARTLOCK-MULTI-M8/M10-(15-20)
Art.-Nr. 0543080020
EAN 4068362104114
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innovativer Schnellverschluss ermöglicht werkzeuglose, handfeste Vormontage und spart bis zu 80 % Montagezeit
- Einfache Demontage möglich, für hohe Montagefreundlichkeit im Servicefall
- Ideal für Kunststoffrohre, dank abgestimmter Gleit- und Materialeigenschaften
- Gleit- und Festpunktfunktion in einem System
- Beflocktes EPDM-Profilgummi unterstützt kontrollierte Gleiteigenschaften und komfortables Öffnen ohne Verklebung
- Zweiteilige Gummieinlage mit Luftkammern ermöglicht weites Öffnen der Schelle und erleichtert die Montage
- Geprüfter Schallschutz bereits bei handfestem Anziehen
- Für viele Rohrarten geeignet, ohne zusätzliche Distanzringe oder Sonderprofile
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten durch M8 x M10 Gewinde
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit durch robuste Bandabmessung 25 x 2,0 mm
- Gefertigt aus hochwertigem, verzinktem Stahl für guten Korrosionsschutz
- Temperaturbeständig für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Silikon- und halogenfrei
- Prägungen mit mm- und Zoll-Angaben erleichtern die schnelle Zuordnung auf der Baustelle
- Auch ohne Gummieinlage einsetzbar, je nach Anwendung
Datenblätter(X)
Die TIPP®-SMARTLOCK GS MULTI ist ideal für die effiziente Montage von Rohrleitungen auf Baustellen, bietet hervorragenden Schallschutz und Flexibilität bei der Installation in verschiedenen Bauprojekten.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 15-20 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Zulässige Belastung | 1,2 kN |
Metallbanddicke (tM) | 2 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 34 g |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
