Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrschelle TIPP Edelstahl A4 2-teilig

ROSHEL-EDELSTAHL-A4-M8-(12-15MM)

Art.-Nr. 0865208015

EAN 4053479472638

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrschelle TIPP Edelstahl A4 2-teilig

Art.-Nr. 0865208015

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen
  • Edelstahl A4 für höchste Korrosionsbeständigkeit: Ideal für den Einsatz in aggressiven Umgebungen, z. B. im Außenbereich oder in der Industrie.

  • EPDM-Gummieinlage sorgt für optimale Schalldämmung nach DIN 4109
Hinweis

Gummieinlage nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen, wie in der Lebensmittel-, Getränke-, Chemieindustrie, bei Solaranlagen und Leitungen im Außenbereich.

Klemmbereich min./max. (ØD)

12-15 mm

Zulässige Belastung

1 kN

Anschlussgewinde (G)

M8

Metallbandbreite (BM)

20 mm

Metallbanddicke (tM)

1,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4401

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 110 °C

Gewicht

49 g

Länge (L)

57,5 mm

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen