Rohrschelle TIPP-Robust mit 1/2-Zoll-Gewindemuffe
ROSHEL-ROBUST-1/2ZO-(60-65MM)
Art.-Nr. 0543216065
EAN 4099618127694
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben
- Kein Herausfallen der Verschlussschrauben durch Sicherung mit Sicherungsschrauben
- Leichtes Einlegen des Rohres dank dem großen Öffnungswinkel
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
- Gummieinlage beständig gegen Ozon nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1 und gegen Alterung nach DIN 53508
- Gummieinlage nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
Datenblätter(X)
Für höhere Belastungsanforderung im Heizungsbau, der Sanitärinstallation, Anlagenbau, Maschinenbau und Rohrleitungsbau.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 60-65 mm |
Zulässige Belastung | 2 kN |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Anschlussgewinde (G) | 1/2 Zoll x 15 mm |
Metallbandbreite (BM) | 30 mm |
Metallbanddicke (tM) | 3,0 mm |
Werkstoff | Stahl |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 100 °C |
Gewicht | 310 g |
Länge (L) | 118,5 mm |
Werkstoff Schalldämmung | EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk |
UV-Beständigkeit | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeit gegen | Alkoholische Lösungen, Alterung, Ozon, Verdünnte Säuren und Laugen |
Chlorfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Schraubenlänge | M8 x 35 mm |
DIN | 4109 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
