Rohrschelle TIPP Smartlock GS ohne Gummieinlagen
ROSHEL-(SMARTLOCK)-OG-M8/10-(19-21)
Art.-Nr. 0543903021
EAN 4052703164516
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bewährter SMARTLOCK-Verschluss für schnelles und wirtschaftliches Befestigen der Rohre.
- Die Rohrschelle öffnet weit und ermöglicht eine komfortable Überkopfmontage sowie das schnelle Einlegen der Rohre.
- Sicherungsstauchung gegen Verlieren der Schraube.
- Kombimutteranschluss M8/M10.
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 19-21 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1 mm |
Zulässige Belastung | 0,8 kN |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 28 g |