Unterlegscheibe M6
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Unterlegscheibe M6 eine große Auswahl an Produkten im Bereich Scheiben für Profi-Anwender.
Filter
Scheiben (121)
DIN 125 Edelstahl A2 140 HV blank
- Nenndurchmesser: 10.5 mm
- Oberfläche: Blank
- Werkstoff: Edelstahl A2
DIN 7349 Stahl 100HV/200HV blank
- Dicke: 4 mm
- Härte nach Vickers, HV: 200 HV
- Nenndurchmesser: 10.5 mm
