Scheibe
SHB-ISO7092-A4-200HV-2
Art.-Nr. 515005302
EAN 4046777294583
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M2 |
Innendurchmesser (d1) | 2,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 4,5 mm |
Dicke (h1) | 0,3 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |
