Flache Scheibe Produktklasse C, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 126 Stahl 100 HV blank
SHB-DIN126-86
Art.-Nr. 460180
EAN 4048539377527
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M80 |
Innendurchmesser (d1) | 86 mm |
Außendurchmesser (d2) | 140 mm |
Dicke (h1) | 12 mm |
Normen | DIN 126 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
