Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe DIN 433, Kupfer blank für Zylinderschraube

SHB-DIN433-CU-D13,0

Art.-Nr. 0414712

EAN 4024835695459

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe DIN 433, Kupfer blank für Zylinderschraube

Art.-Nr. 0414712

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

DIN 433

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen