Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Stahl 200 HV Zink-Nickel

SHB-DIN7349-200HV-(ZNSH)-D4,3

Art.-Nr. 049756004

EAN 4059608506809

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Stahl 200 HV Zink-Nickel

Art.-Nr. 049756004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

DIN 7349

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Zink-Nickel silber

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen