Scheibe ISO 7090 Messing vernickelt (E2J)
SHB-ISO7090-MS-(E2J)-6
Art.-Nr. 515003176
EAN 4046777211320
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |