Unterlegscheibe Kunststoff
Unterlegscheiben aus Kunststoff von Würth verteilen den Anpressdruck und schonen empfindliche Oberflächen. Die Scheiben aus Polyamid, Polypropylen und Polyethylen sind beständig gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen und halten Temperaturen von −40 °C bis +150 °C stand. Das Programm nach DIN 125 und ISO 7093-1 — darunter Polyamid 6.6 in Natur — deckt Außendurchmesser von 4 bis 85 mm ab; Abstandshalter und Distanzscheiben ergänzen die Auswahl für Montage und Fassade. Mit dem ORSY-System von Würth bleiben auch diese C-Teile im Betrieb organisiert und werden systematisch nachversorgt.
Filter