Scheibe ISO 7091, Stahl 100HV, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)
SHB-ISO7091-100HV-(ZSM)-14
Art.-Nr. 5150040514
EAN 4059609390452
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 15,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 28 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Normen | ISO 7091 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |