Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kugelscheibe DIN 6319, Edelstahl A4, Form C, blank

SHB-KUG-DIN6319-C-A4-D10,5

Art.-Nr. 464782610

EAN 4057709656294

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kugelscheibe DIN 6319, Edelstahl A4, Form C, blank

Art.-Nr. 464782610

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 6319

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Form

C

Außendurchmesser (d2)

21 mm

Dicke (h1)

4 mm

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen