Setzmutter M12

M12 Setzmuttern sind die ideale Lösung für sichere, belastbare Gewindeverbindungen in dünnwandigen Materialien – ganz ohne Schweißen oder Gewindeschneiden. Ob in Blech, Stahl, Aluminium oder Edelstahl: Mit präzise gefertigten Einpressmuttern, Blindnietmuttern oder Schnappmuttern lassen sich zuverlässige Verschraubungen in einem Arbeitsgang umsetzen. Die robusten Verbindungselemente überzeugen durch hohe Ausdreh- und Auszugswerte, einfache Montage und Materialvielfalt – von verzinktem Stahl bis Edelstahl A2. Perfekt für Anwendungen im Maschinenbau, Karosseriebau und in der Industrie. Setzen Sie auf die geprüfte Profi-Qualität von Würth für dauerhaft stabile und prozesssichere Verbindungen.

Filter

Das könnte Sie auch interessieren

M12 Setzmuttern – Hochfeste Gewindeverbindungen für präzise Einpressanwendungen


M12 Setzmuttern sind die ideale Lösung, wenn belastbare Innengewinde in dünnwandige oder nur einseitig zugängliche Materialien eingebracht werden sollen. Sie ermöglichen eine kraft- und formschlüssige Verbindung in Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Aluminium, ohne dass geschweißt oder geschnitten werden muss. Besonders im Apparatebau, in der Karosserieinstandsetzung, im Fahrzeugbau oder in der Elektrogehäusefertigung bieten Setzmuttern klare Vorteile.


✓ Für dünnwandige Bleche und Profile konzipiert

✓ Einfache Montage – mechanisch oder hydraulisch einpressbar

✓ Hohe Ausdreh- und Auszugswerte durch spezielles Formdesign

✓ Werkstoffe: Stahl blank, verzinkter Stahl, Edelstahl A2

✓ Geeignet für Anwendungen mit hohen mechanischen Belastungen


Die sechskantige Außenkontur verhindert ein Verdrehen im Material, während der bundförmige Kopf für einen stabilen Sitz auch bei Belastung sorgt. Spezielle Varianten mit Schneid- oder Schaftverzahnung sorgen für zusätzlichen Formschluss, etwa bei beschichteten oder lackierten Materialien. Damit wird die M12 Setzmutter zur langlebigen und prozesssicheren Verbindung.


Setzmuttern M12 für den professionellen Einsatz


Im professionellen Umfeld zählt neben der schnellen Montage auch die Zuverlässigkeit der Verbindung. Eine sauber gesetzte M12 Setzmutter trägt dazu bei, Schraubverbindungen auch unter hoher Last dauerhaft sicher zu halten – ohne Nachjustierung oder Nacharbeit. Durch die präzise Fertigung und Materialauswahl bieten Würth-Setzmuttern eine gleichbleibend hohe Prozessqualität in der Serienfertigung oder im Einzelfall.


✓ Einfache Integration in bestehende Fertigungsprozesse

✓ Kompatibel mit Einpressvorrichtungen, Stanzpressen oder Handwerkzeugen

✓ Besonders geeignet für hohe Drehmomentbelastungen

✓ Wirtschaftlich und wiederholgenau in der Serienmontage

✓ Auch als Alternative zu Schweißmuttern oder Nietverbindungen einsetzbar


Dank der standardisierten Außenkonturen und Gewindeabmessungen sind diese Muttern mit gängigen Setzwerkzeugen kompatibel – sei es manuell, pneumatisch oder hydraulisch. Der Einbau erfolgt in der Regel ohne Vorwärmung und erlaubt eine schnelle Weiterverarbeitung der Bauteile. Das spart wertvolle Zeit im Produktionsprozess und reduziert den Arbeitsaufwand.


Weitere hochwertige Muttern im Sortiment von Würth


Würth bietet eine breite Auswahl hochwertiger Muttern für zuverlässige Schraubverbindungen in Handwerk, Montage und Industrie. Ob klassische Sechskantmuttern nach ISO 4032 / DIN 934, robuste Anschweißmuttern, formschöne Hutmuttern, technisch anspruchsvolle Nutmuttern oder selbstsichernde Muttern mit Klemmwirkung – für jede Anwendung steht die passende Lösung bereit. Unterschiedliche Werkstoffe wie verzinkter Stahl, blanker Stahl oder Edelstahl A2/A4 sorgen für Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit auch unter extremen Bedingungen.


Die präzise gefertigten Normteile gewährleisten sichere, langzeitstabile Verbindungen – ob im Maschinenbau, Fahrzeugbau oder Stahlbau. Mit Würth setzen Profis auf geprüfte Qualität, die hält.


Vielfalt an Setzmuttern – Passende Gewindegrößen für jede Anwendung


Neben der häufig eingesetzten M12 Setzmutter bietet Würth ein umfangreiches Sortiment an Setzmuttern in weiteren Durchmessern – von M2,5 bis M10. So lassen sich für jede Anforderung die passenden Gewindeverbindungen realisieren, sei es für feine Blechkonstruktionen, robuste Tragstrukturen oder spezielle Industrieanwendungen.


Setzmutter M2 Setzmutter M2,5 Setzmutter M3 Setzmutter M4
Setzmutter M5 Setzmutter M6 Setzmutter M8 Setzmutter M10

Empfehlungen