Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter selbstsichernd

Selbstsichernde Muttern, auch bekannt als Sicherungsmuttern, haben eine spezielle Konstruktion, die verhindert, dass sich die Mutter bei Vibrationen oder Erschütterungen löst. Sie haben eine zusätzliche Riffelung oder einen Plastikring an der Unterseite, die in den Schraubengewinden verkeilt und so eine Selbstsicherung bewirkt. Diese Art von Muttern werden in der Industrie und im Handwerk oft in leicht zugänglichen Bereichen verwendet, wo es schwierig ist, den Schrauben- oder Mutternsitz regelmäßig nachzuziehen. Beispiele für Branchen, in denen Sicherungsmuttern eingesetzt werden können, sind die Automobilindustrie, die Luftfahrt, die Medizintechnik und die Elektronikindustrie. Die Sicherungsmuttern von Würth zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus. Sie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, um eine zuverlässige Selbstsicherung zu gewährleisten.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Sechskantmutter selbstsichernd

Mehr als Selbstsichernde Mutter Sechskant - hochwertige DIN/ISO Muttern im Sortiment von Würth

Neben selbstsichernden Mutter Sechskant sind DIN/ISO Muttern essenzielle Verbindungselemente, die in der Industrie, im Handwerk sowie im Maschinen- und Anlagenbau oder im Bauwesen eine wichtige Rolle spielen. Sie entsprechen höchsten Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen, was eine gleichbleibende Maßgenauigkeit, hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer garantiert. Damit sind sie eine zuverlässige Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an DIN/ISO Muttern in verschiedenen Materialien, Ausführungen und Größen, die für unterschiedliche Einsatzbereiche geeignet sind – sei es in der Metallverarbeitung, im Möbelbau oder im Sanitär- und Heizungsbau:

ISO 7042 / ISO 10513 / DIN 980 und DIN 6925 Sicherungsmuttern aus Ganzmetall / Vollmetall

ISO 7040 / ISO 10512 / ISO 10511 / DIN 982 / DIN 985 Sicherungsmuttern mit nichtmetallischem Einsatz

DIN 985 Sicherungsmuttern Sortimente

ISO 4032 Sechskantmuttern

DIN 934 Sechskantmuttern

ISO 4035 (DIN 439 / DIN 936) Sechskantmuttern


Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment und profitieren Sie von unserer jahrelangen Expertise sowie der herausragenden Qualität unserer Muttern. So sorgen Sie dafür, dass Ihre Verbindungen dauerhaft und zuverlässig sind. Würth steht Ihnen als kompetenter Partner zur Seite, wenn es um hochwertige DIN/ISO Muttern geht! Im Würth Online-Shop finden Sie neben selbstsichernden Mutter Sechskant auch die passende Lösung für Ihr Projekt, egal welche Anforderungen Sie haben.