Gewindestangen M12

Gewindestangen M12 von Würth verbinden, verankern und hängen Bauteile zuverlässig ab — vom kurzen Gewindestück bis zur Stange mit 3600 mm Länge. Unser Gewindestangen-Sortiment vereint Stahl in den Festigkeitsklassen 4.8 bis 8.8, Edelstahl A2 und A4 sowie Messing; die Oberflächen reichen von blank über verzinkt bis feuerverzinkt. Für Bewegungs- und Vorschubaufgaben führt das Sortiment zusätzlich Stäbe mit Trapezgewinde nach DIN 103 in definierter Gewindetoleranz. So findet Metallbau wie Anlagenmontage die passende Ausführung. Mit dem DIN-Produktfinder von Würth gelangen Sie per Norm-Nummer direkt zur passenden Gewindestange — eingrenzbar nach Durchmesser, Länge, Oberfläche und Werkstoff.

Filter

Hochwertige DIN/ISO Gewindestangen im Sortiment von Würth


DIN/ISO Gewindestangen sind unverzichtbare Komponenten im Bereich der Befestigungstechnik. Bei Würth bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an hochwertigen Gewindestangen nach DIN- und ISO-Normen, die sich durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit auszeichnen. Dank präziser Fertigungsstandards garantieren unsere Gewindestangen eine perfekte Passgenauigkeit und langfristige Haltbarkeit, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Genormte Gewindestangen von Würth sind in verschiedenen Materialien wie Edelstahl, verzinktem Stahl und Messing erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen in Bau-, Maschinenbau- und Handwerksprojekten gerecht zu werden:

  • DIN 976 Gewindestangen / Gewindebolzen


Entdecken Sie in unserem Online-Shop die passenden DIN/ISO Gewindestangen für Ihre Bedürfnisse und profitieren Sie von der bewährten Qualität und Kompetenz, die Würth seit Jahrzehnten auszeichnet. Egal ob für den professionellen Einsatz oder Heimwerkerprojekte – mit den Gewindestangen von Würth treffen Sie die richtige Wahl.

Empfehlungen