Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
DIN 912 Schraube
DIN 912 Schraube
Produkte
37
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
28
Edelstahl A2
5
Edelstahl A4
2
Messing
1
PA - Polyamid
1
Oberfläche
Blank
18
Zink-Lamelle silber
6
Verzinkt
5
Verzinkt Dickschichtpassivierung
3
Zink-Nickel silber
3
Zink-Nickel schwarz
2
Länge
25 mm
32
40 mm
32
45 mm
31
50 mm
31
60 mm
31
30 mm
30
35 mm
29
55 mm
29
20 mm
28
70 mm
28
80 mm
27
110 mm
26
100 mm
25
65 mm
25
90 mm
25
120 mm
24
75 mm
24
12 mm
23
16 mm
23
10 mm
21
140 mm
21
130 mm
20
14 mm
19
150 mm
19
200 mm
19
160 mm
18
18 mm
18
8 mm
17
85 mm
17
95 mm
17
180 mm
15
220 mm
15
105 mm
14
125 mm
14
170 mm
14
22 mm
14
240 mm
13
6 mm
13
135 mm
12
145 mm
12
190 mm
12
280 mm
12
115 mm
11
230 mm
11
260 mm
11
300 mm
11
210 mm
10
250 mm
10
340 mm
10
175 mm
9
Festigkeitsklasse
8.8
12
10.9
10
12.9
6
70
5
80
3
50
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
32
M12
31
M8
30
M16
28
M6
27
M5
25
M14
24
M20
23
M4
23
M24
20
M3
20
M30
16
M18
14
M36
11
M27
10
M33
9
M2,5
8
M22
8
M2
7
M42
7
M48
6
M1,4
3
M1,6
3
M56
3
M64
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
37
Teilgewinde
29
Gewindeform
Regelgewinde
32
Feingewinde
5
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
25 mm
32
30 mm
30
40 mm
30
20 mm
28
35 mm
28
45 mm
28
50 mm
27
28 mm
24
12 mm
23
16 mm
23
36 mm
23
55 mm
23
60 mm
23
24 mm
22
32 mm
22
10 mm
21
22 mm
21
44 mm
20
70 mm
20
14 mm
19
18 mm
18
52 mm
18
65 mm
17
75 mm
17
8 mm
17
80 mm
17
90 mm
14
6 mm
13
100 mm
12
110 mm
11
72 mm
11
46 mm
10
84 mm
10
120 mm
9
5 mm
8
66 mm
8
130 mm
6
140 mm
6
56 mm
6
78 mm
6
96 mm
6
108 mm
5
150 mm
5
4 mm
5
85 mm
5
160 mm
4
17 mm
4
3 mm
4
15 mm
3
105 mm
2
Innenantrieb
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
32
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
31
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
30
IS14 || Innensechskant 14 mm || IS14
28
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
27
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
25
IS12 || Innensechskant 12 mm || IS12
23
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
23
IS17 || Innensechskant 17 mm || IS17
22
IS19 || Innensechskant 19 mm || IS19
21
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
19
IS22 || Innensechskant 22 mm || IS22
16
IS27 || Innensechskant 27 mm || IS27
11
IS24 || Innensechskant 24 mm || IS24
9
IS1,5 || Innensechskant 1,5 mm || IS1,5
7
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
7
IS32 || Innensechskant 32 mm || IS32
7
IS36 || Innensechskant 36 mm || IS36
6
IS41 || Innensechskant 41 mm || IS41
4
IS1,3 || Innensechskant 1,3 mm || IS1,3
3
IS4 Zoll || Innensechskant 4 Zoll || IS4 Zoll
2
IS46 || Innensechskant 46 mm || IS46
1
IS7 || Innensechskant 7 mm || IS7
1
ISO
4762
32
12474
5
Kopfdurchmesser
16 mm
31
18 mm
31
13 mm
29
24 mm
28
10 mm
26
8.5 mm
25
21 mm
24
30 mm
23
7 mm
22
36 mm
20
5.5 mm
20
45 mm
16
27 mm
14
54 mm
10
4.5 mm
9
50 mm
9
33 mm
8
3.8 mm
7
63 mm
7
72 mm
6
14 mm
5
40 mm
5
66 mm
5
12 mm
4
17 mm
4
19 mm
3
2.6 mm
3
3 mm
3
5 mm
3
84 mm
3
9.78 mm
2
12.73 mm
1
15.73 mm
1
2.5 mm
1
2 mm
1
22 mm
1
4.50 mm
1
4 mm
1
5.50 mm
1
53.54 mm
1
6.78 mm
1
8.28 mm
1
8 mm
1
96 mm
1
Kopfform
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
37
Zylinderkopf niedrig || Zylinderkopf niedrig (ZYL) (DIN 7984, ISO 7379) || Zylinderkopf niedrig
1
Kopfhöhe
10 mm
31
12 mm
30
8 mm
29
16 mm
28
6 mm
26
5 mm
25
14 mm
24
20 mm
23
4 mm
22
24 mm
20
3 mm
19
30 mm
16
18 mm
14
27 mm
10
36 mm
10
33 mm
9
2.5 mm
8
2 mm
8
22 mm
8
42 mm
7
48 mm
6
1.4 mm
3
1.6 mm
3
56 mm
3
9.64 mm
2
11.57 mm
1
2.50 mm
1
3.82 mm
1
35.38 mm
1
4.82 mm
1
5.7 mm
1
64 mm
1
7.64 mm
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
9
720 h
9
480 h
7
48 h
5
120 h
3
192 h
3
264 h
3
360 h
3
600 h
3
240 h
1
Nenndurchmesser
10 mm
32
12 mm
31
8 mm
30
16 mm
28
6 mm
27
5 mm
25
14 mm
24
20 mm
23
4 mm
23
24 mm
20
3 mm
20
30 mm
16
18 mm
14
36 mm
11
27 mm
10
33 mm
9
2.5 mm
8
22 mm
8
2 mm
7
42 mm
7
48 mm
6
1.4 mm
3
1.6 mm
3
56 mm
3
64 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
22
71.000 g
9
1.800 g
8
27.000 g
8
3.300 g
8
46.000 g
8
59.500 g
8
75.500 g
8
12.500 g
7
159.000 g
7
2.000 g
7
23.000 g
7
25.000 g
7
29.000 g
7
41.000 g
7
7.000 g
7
10.150 g
6
112.000 g
6
13.500 g
6
14.300 g
6
198.500 g
6
31.000 g
6
89.000 g
6
11.200 g
5
122.000 g
5
125.000 g
5
131.500 g
5
14.400 g
5
19.500 g
5
26.500 g
5
299.000 g
5
31.200 g
5
49.900 g
5
62.500 g
5
9.000 g
5
9.800 g
5
0.100 g
4
0.697 g
4
0.800 g
4
1.200 g
4
1.500 g
4
10.500 g
4
100.000 g
4
11.000 g
4
11.300 g
4
115.000 g
4
13.300 g
4
14.500 g
4
151.000 g
4
2.400 g
4
Schaftdurchmesser
16 mm
7
6 mm
7
10 mm
5
12 mm
5
8 mm
5
24 mm
4
30 mm
4
36 mm
4
4 mm
4
14 mm
3
16.0 mm
3
18 mm
3
20 mm
3
3 mm
3
5 mm
3
22 mm
2
27 mm
2
2.5 mm
1
2 mm
1
33 mm
1
42.0 mm
1
42 mm
1
48 mm
1
56 mm
1
Steigung
1.25 mm
33
1.5 mm
31
1 mm
30
2 mm
28
1.75 mm
27
0.8 mm
25
0.7 mm
23
2.5 mm
21
3 mm
21
0.5 mm
20
3.5 mm
15
4 mm
10
0.45 mm
8
0.4 mm
7
4.5 mm
7
5 mm
5
0.3 mm
3
0.35 mm
3
5.5 mm
3
2.5 nm
1
6 mm
1
Temperaturbeständigkeit max.
120 °C
6
200 °C
3
180 °C
2
80 °C
1
Alle Filter
ISO 4762/DIN 912 Stahl 12.9 blank
DIN:
912
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
32 mm
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Stahl 10.9 verzinkt
DIN:
912
Kopfdurchmesser:
36 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt
DIN:
912
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
44 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Edelstahl A2 70 blank Vollgewinde
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
80 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Edelstahl A2 50/70 blank
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
14 mm
ISO:
4762
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Edelstahl A2 80 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfdurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Edelstahl A4 80 blank
Antriebart:
Innensechskant
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M12
Kopfhöhe:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Edelstahl A2 70 blank Unterkopfverzahnung
Antriebart:
Innensechskant
Gewindeform:
Regelgewinde
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Stahl 10.9 blank
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Nenndurchmesser:
30 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Stahl 8.8 blank
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M6
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Stahl 8.8 Zink-Nickel schwarz
Festigkeitsklasse:
8.8
ISO:
4762
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Stahl 8.8 verz. Dickschichtpass. Vers.
Antriebart:
Innensechskant
ISO:
4762
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Messing blank
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M3
Kopfdurchmesser:
5.5 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Stahl 12.9 blank Vollgewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
40 mm
ISO:
4762
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt Vollgewinde
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Stahl 8.8 blank Vollgewinde
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Korrosionsschutzdauer:
0 h
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Polyamid 6.6 natur
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
PA - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Stahl 10.9 Zink-Nickel schwarz
Antriebart:
Innensechskant
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
24 mm
Oberfläche:
Zink-Nickel schwarz
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Stahl 8.8 verz. Dickschichtpassivierung
Festigkeitsklasse:
8.8
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Kopfhöhe:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Stahl 10.9 verz. Dickschichtpassivierung
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
ISO:
4762
Länge:
35 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber (ZFSHR)
Antriebart:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Länge:
40 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Stahl 8.8 Zink-Nickel silber (ZNSHR)
Festigkeitsklasse:
8.8
Kopfdurchmesser:
18 mm
Oberfläche:
Zink-Nickel silber
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Edst. A2 70 blank + 3.1 Zeugnis
Antriebart:
Innensechskant
ISO:
4762
Kopfhöhe:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Edelstahl A4 50/70 blank
ISO:
4762
Kopfdurchmesser:
21 mm
Länge:
40 mm
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Gewindestangen M12
M12 Schraube
Dübel für Schrauben
Schraube 8.8
Metrische Schrauben
Winter Arbeitsschuhe Damen
Bohrkrone Diamant 6 mm
Edelstahlschrauben Holz
Sechskantmutter M14
HSS Bohrer 33 mm