Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
M12 Schraube
M12 Schraube
Produkte
31
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
29
Materialbearbeitung
2
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
8
Sicherungselemente
8
Scheiben
7
Muttern
4
Drehen
1
Ketten und Anschlagmittel
1
Maschinenelemente allgemein
1
Stanzwerkzeug
1
Werkstoff
Stahl
14
Federstahl
6
Edelstahl A2
3
Ferritischer Stahl 1.7218
3
Edelstahl A4
2
PA 6 - Polyamid
1
Oberfläche
Blank
17
Verzinkt
7
Feuerverzinkt
2
Brüniert
1
Verzinkt Dickschichtpassivierung
1
Länge
50 mm
9
45 mm
8
55 mm
8
60 mm
8
65 mm
8
70 mm
8
80 mm
8
90 mm
8
100 mm
7
25 mm
7
30 mm
7
35 mm
7
40 mm
7
75 mm
7
110 mm
6
120 mm
6
130 mm
6
140 mm
6
12 mm
5
150 mm
5
160 mm
5
20 mm
5
16 mm
4
180 mm
4
200 mm
4
220 mm
4
85 mm
4
95 mm
4
170 mm
3
190 mm
3
210 mm
3
260 mm
3
10 mm
2
14 mm
2
18 mm
2
240 mm
2
280 mm
2
4 mm
2
6 mm
2
8 mm
2
13.4 mm
1
135 mm
1
14.5 mm
1
17 mm
1
21 mm
1
230 mm
1
250 mm
1
27.2 mm
1
290 mm
1
300 mm
1
Antriebart
Außensechskant
8
Innensechskant
3
Innensechsrund
2
Ausführung
Metrisches Regelgewinde
3
Glatt
2
Mit großer Schlüsselweite
1
Außendurchmesser
40 mm
13
11.8 mm
9
14.8 mm
8
18.1 mm
8
21.1 mm
8
24.1 mm
8
27.4 mm
8
29.4 mm
8
33.6 mm
8
48.2 mm
8
58.2 mm
8
6.2 mm
8
7.6 mm
8
9.2 mm
8
25 mm
7
30 mm
7
35.9 mm
7
15 mm
6
17 mm
6
21 mm
6
44 mm
6
50 mm
6
6.7 mm
6
12 mm
5
36 mm
5
4.4 mm
5
55.2 mm
5
68 mm
5
9 mm
5
12.8 mm
4
43 mm
4
5.1 mm
4
60 mm
4
43.0 mm
3
61.2 mm
3
68.2 mm
3
75.0 mm
3
5.2 mm
2
71.2 mm
2
95 mm
2
10 mm
1
103.0 mm
1
40.0 mm
1
5 mm
1
51.2 mm
1
6 mm
1
75 mm
1
8 mm
1
83.0 mm
1
9.8 mm
1
Breite
1.3 mm
6
1.5 mm
6
1.8 mm
6
10 mm
6
2.5 mm
6
3.5 mm
6
3 mm
6
4.5 mm
6
4 mm
6
5 mm
6
6 mm
6
7 mm
6
8 mm
6
12 mm
5
1 mm
4
0.9 mm
2
14 mm
2
0.2 mm
1
109 mm
1
136 mm
1
169 mm
1
57 mm
1
66 mm
1
87 mm
1
Dicke
1.6 mm
13
4 mm
13
6 mm
13
2 mm
11
3 mm
11
0.8 mm
8
8 mm
7
0.9 mm
6
1.2 mm
6
2.2 mm
6
2.5 mm
6
3.5 mm
6
5 mm
6
0.5 mm
5
0.6 mm
5
1 mm
5
10 mm
5
7 mm
5
10.000 mm
3
8.000 mm
3
0.7 mm
2
1.3 mm
2
1.8 mm
2
2.1 mm
2
2.4 mm
2
2.8 mm
2
3.2 mm
2
6.0 mm
2
1.0 mm
1
1.000 mm
1
2.000 mm
1
3.000 mm
1
4.0 mm
1
4.000 mm
1
6.000 mm
1
7.0 mm
1
DIN
7349
7
127
6
128
2
6336 ähnlich
1
Durchmesser
12.5 mm
1
16.2 mm
1
20.4 mm
1
25.4 mm
1
30.5 mm
1
32.5 mm
1
40.5 mm
1
50.5 mm
1
63.5 mm
1
Eckmaß
20.03 mm
9
26.75 mm
9
50.85 mm
9
55.37 mm
9
60.79 mm
9
17.77 mm
6
33.53 mm
6
39.98 mm
6
45.2 mm
6
14.38 mm
5
45.20 mm
5
39.55 mm
4
11.05 mm
3
29.56 mm
3
32.95 mm
3
66.44 mm
3
23.36 mm
2
71.3 mm
2
76.95 mm
2
23.91 mm
1
35.03 mm
1
7.66 mm
1
8.79 mm
1
Einsatzbereich
Druckbehälterbau
4
Stahlbau
1
Festigkeitsklasse
5.6
4
5-2
2
010.9
1
070
1
10Z
1
Form
A
4
B
4
L
1
Geeignet für
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 5.8.
8
Schrauben mit schweren Spannhülsen
7
Verbindungen mit HV Schrauben in Stahlkonstruktionen
1
Geregelter Bereich
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
6
DIN EN 1515-4 || Flansche und ihre Verbindungen – Schrauben und Muttern || DIN EN 1515-4
3
hEN 14399-1 || Hochfeste vorspannbare Garnituren für Schraubverbindungen im Metallbau || hEN 14399-1
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M12
16
M16
13
M20
12
M10
11
M24
11
M27
11
M36
11
M30
10
M8
10
M33
8
M6
8
M42
4
M5
4
M4
3
M14
2
M18
2
M3
2
M39
2
M45
2
M22
1
M25
1
M32
1
M40
1
M48
1
M50
1
M63
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
7
Teilgewinde
5
Gewindelänge
45 mm
2
50 mm
2
15 mm
1
20 mm
1
23 mm
1
24 mm
1
25 mm
1
30 mm
1
31 mm
1
35 mm
1
37 mm
1
40 mm
1
59 mm
1
63 mm
1
71 mm
1
75 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
8
60 mm
7
35 mm
6
45 mm
6
50 mm
6
65 mm
6
110 mm
5
130 mm
5
25 mm
5
40 mm
5
55 mm
5
70 mm
5
75 mm
5
80 mm
5
90 mm
5
100 mm
4
12 mm
4
120 mm
4
16 mm
4
20 mm
4
85 mm
4
140 mm
3
18 mm
3
22 mm
3
38 mm
3
44 mm
3
46 mm
3
52 mm
3
54 mm
3
66 mm
3
72 mm
3
73 mm
3
79 mm
3
84 mm
3
10 mm
2
115 mm
2
14 mm
2
150 mm
2
160 mm
2
24 mm
2
26 mm
2
28 mm
2
32 mm
2
36 mm
2
4 mm
2
6 mm
2
78 mm
2
8 mm
2
180 mm
1
200 mm
1
Härte nach Vickers, HV
200 HV
5
100 HV
4
Höhe
3.2 mm
5
5.0 mm
5
1.2 mm
4
1.6 mm
4
1.8 mm
4
10.0 mm
4
12.0 mm
4
18 mm
4
2.4 mm
4
4.0 mm
4
4.4 mm
4
6.0 mm
4
6.8 mm
4
7.0 mm
4
8.0 mm
4
14.0 mm
3
5.9 mm
3
0.9 mm
2
1.0 mm
2
1.3 mm
2
1.4 mm
2
1.7 mm
2
10.5 mm
2
10.8 mm
2
10 mm
2
11.0 mm
2
11.3 mm
2
13.6 mm
2
13 mm
2
14.8 mm
2
15.6 mm
2
2.1 mm
2
2.2 mm
2
2.75 mm
2
20 mm
2
21.5 mm
2
23.8 mm
2
24 mm
2
25.6 mm
2
28.7 mm
2
3.15 mm
2
3.65 mm
2
31 mm
2
4.3 mm
2
5.1 mm
2
7.5 mm
2
8.4 mm
2
0.80 mm
1
1.1 mm
1
1.9 mm
1
Innenantrieb
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
3
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
3
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
3
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
3
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
3
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
2
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
2
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
1
TX40 || TX Antrieb || TX40
1
Innendurchmesser
16.2 mm
9
30.5 mm
9
10.2 mm
8
12.2 mm
8
14.2 mm
8
20.2 mm
8
24.5 mm
8
3.1 mm
8
36.5 mm
8
4.1 mm
8
5.1 mm
8
6.1 mm
8
8.1 mm
8
10.5 mm
7
13 mm
7
18.2 mm
7
22.5 mm
7
17 mm
6
21 mm
6
25 mm
6
27.5 mm
6
5.3 mm
6
6.4 mm
6
8.4 mm
6
15 mm
5
2.1 mm
5
3.2 mm
5
3.6 mm
5
31 mm
5
4.3 mm
5
19 mm
4
2.6 mm
4
23 mm
4
28 mm
4
33.5 mm
4
39.5 mm
4
7.1 mm
4
42.5 mm
3
49 mm
3
45.5 mm
2
65 mm
2
12.5 mm
1
18 mm
1
2.7 mm
1
20.4 mm
1
25.4 mm
1
27 mm
1
3.7 mm
1
32.5 mm
1
33 mm
1
ISO
4014
3
4017
3
4032
3
7380-1
2
Kopfdurchmesser
10.5 mm
2
14 mm
2
17.5 mm
2
21 mm
2
5.7 mm
2
7.6 mm
2
9.5 mm
2
28 mm
1
30 mm
1
40 mm
1
50 mm
1
62 mm
1
7.60 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
6
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
2
Kopfhöhe
10 mm
6
12.5 mm
6
15 mm
6
17 mm
6
22.5 mm
6
7.5 mm
6
18.7 mm
5
21 mm
5
6.4 mm
4
4 mm
3
5.3 mm
3
1.65 mm
2
2.2 mm
2
2.75 mm
2
26 mm
2
28 mm
2
3.3 mm
2
4.4 mm
2
5.5 mm
2
6.6 mm
2
8.8 mm
2
18.70 mm
1
2.20 mm
1
2.8 mm
1
25 mm
1
3.5 mm
1
5.50 mm
1
6.24 mm
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
5
48 h
2
Nenndurchmesser
12 mm
16
16 mm
14
20 mm
12
10 mm
11
24 mm
11
27 mm
11
30 mm
11
36 mm
11
8 mm
10
6 mm
9
33 mm
8
12.200 mm
7
20.200 mm
7
24.500 mm
7
3.100 mm
7
30.500 mm
7
36.500 mm
7
4.100 mm
7
10.200 mm
6
14.200 mm
6
16.200 mm
6
13.000 mm
5
18.200 mm
5
2.100 mm
5
22.500 mm
5
5.100 mm
5
5.300 mm
5
5 mm
5
6.100 mm
5
6.400 mm
5
8.400 mm
5
10.500 mm
4
15.000 mm
4
17.000 mm
4
21.000 mm
4
27.500 mm
4
28 mm
4
3.200 mm
4
3.600 mm
4
31 mm
4
4.300 mm
4
42 mm
4
8.1 mm
4
8.100 mm
4
14 mm
3
2.600 mm
3
23 mm
3
25.000 mm
3
25 mm
3
39.500 mm
3
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
15
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
15
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
14
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
14
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
14
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
14
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
14
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
14
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
13
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
13
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
13
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
13
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
12
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
11
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
11
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
8
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
6
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
5
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
5
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
5
M39 || Nenndurchmesser 39 mm || M39
4
M48 || Nenndurchmesser 48 mm || M48
4
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
4
M42 || Nenndurchmesser 42 mm || M42
3
M45 || Nenndurchmesser 45 mm || M45
2
M64 || Nenndurchmesser 64 mm || M64
2
M2,6 || Nenndurchmesser 2,6 mm || M2,6
1
M52 || Nenndurchmesser 52 mm || M52
1
M72 || Nenndurchmesser 72 mm || M72
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
7
0.750 g
5
638.500 g
4
0.400 g
3
0.957 g
3
1.600 g
3
155.000 g
3
32.000 g
3
0.050 g
2
0.060 g
2
0.100 g
2
0.112 g
2
0.300 g
2
0.350 g
2
0.370 g
2
0.847 g
2
0.848 g
2
0.860 g
2
1.814 g
2
1041.500 g
2
11.800 g
2
110.000 g
2
13.000 g
2
140.000 g
2
144.000 g
2
147.000 g
2
193.300 g
2
2.000 g
2
2.150 g
2
2.268 g
2
2.300 g
2
2.400 g
2
2.900 g
2
21.500 g
2
246.000 g
2
261.000 g
2
267.500 g
2
282.000 g
2
3.599 g
2
3.850 g
2
32.500 g
2
389.000 g
2
4.680 g
2
47.500 g
2
480.000 g
2
51.000 g
2
53.500 g
2
560.000 g
2
6.250 g
2
75.000 g
2
Schaftdurchmesser
12 mm
3
16 mm
3
20 mm
3
24 mm
3
27 mm
3
30 mm
3
33 mm
3
36 mm
3
10 mm
2
45 mm
2
5 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Schlüsselweite
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
7
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
7
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
7
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
7
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
7
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
6
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
6
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
5
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
4
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
4
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
3
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
3
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
2
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
1
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
1
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
1
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
1
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
Steigung
1.75 mm
11
2 mm
10
2.5 mm
9
3.5 mm
9
3 mm
9
4 mm
9
1.5 mm
8
1.25 mm
7
1 mm
7
4.5 mm
5
0.8 mm
4
0.7 mm
3
0.5 mm
2
Alle Filter
Blechlocher Spaltstempel KL-Schraube
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Innendurchmesser:
12.5 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Stahl 100HV/200HV verzinkt
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
10.5 mm
Passend für Schraubengewinde:
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für ISO P-Klemmsystem
Antriebart:
Innensechskant
Nenndurchmesser:
6 mm
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
Lastbock 360 Grad drehbar unverlierbare Schraube
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M12
Nenndurchmesser:
12 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff mit umspritzter Schraube Stahl verzinkt
Gewindelänge:
50 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
PA 6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Stahl 200 HV brüniert
Dicke:
2 mm
Oberfläche:
Brüniert
Passend für Schraubengewinde:
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Stahl feuerverzinkt
DIN:
7349
Innendurchmesser:
10.5 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7380-1 Stahl 010.9 blank
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Korrosionsschutzdauer:
0 h
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7380-1 Edelstahl A2 blank
Festigkeitsklasse:
070
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Stahl 200 HV verzinkt Dickschichtpass.
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Passend für Schraubengewinde:
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 25CrMo4 blank
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
10.37 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Edelstahl A4 blank
Außendurchmesser:
25 mm
Nenndurchmesser:
10.5 mm
Passend für Schraubengewinde:
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Edelstahl A2 blank
Dicke:
6 mm
DIN:
7349
Nenndurchmesser:
13.000 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 128 Stahl blank Form A
Außendurchmesser:
21.1 mm
Höhe:
3.65 mm
Passend für Schraubengewinde:
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form A
Breite:
3.5 mm
Dicke:
2.2 mm
Höhe:
5.0 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Stahl 100HV/200HV blank
Dicke:
4 mm
Härte nach Vickers, HV:
200 HV
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 128 Stahl mechanisch verzinkt Form A
DIN:
128
Form:
A
Höhe:
3.65 mm
Im Online-Shop bestellen →
EN 14399-4 Stahl 10 feuerverzinkt
Außenantrieb:
SW22
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M12
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl blank Form A
Breite:
3.5 mm
Dicke:
2.2 mm
Werkstoff:
Federstahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 5-2 blank AD W 7/1
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M27
Oberfläche:
Blank
Steigung:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 5-2 verzinkt AD W 7/1
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M8
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl blank Form B
Außendurchmesser:
18.1 mm
Breite:
3.5 mm
Innendurchmesser:
10.2 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A4 Form B
Außendurchmesser:
18.1 mm
DIN:
127
Innendurchmesser:
10.2 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A2 Form B
DIN:
127
Höhe:
7.0 mm
Nenndurchmesser:
16.200 mm
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
Gewindestangen M12
M10 Schrauben
M2 Schraube
Dübel für Schrauben
Schalungsbohrer 10 mm
Bohrer Sonderlegierung
Rändelmutter M8
Kabelverschraubung M25
Augenschraube M24