Sechskantmutter hohe Form ISO 4033 Stahl 12, blank
MU-6KT-ISO4033-12-SW8-M5
Art.-Nr. 513505
EAN 4046777826562
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (m1) | 5,1 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Normen | ISO 4033 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 12 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Hohe Form |
Eckmaß (e) | 8,79 mm |
RoHS-konform | Ja |
