Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
Deutsch
English
Français
Español
Nederlands
Svenska
Polski
Dansk
Norsk
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Português
Русский
Türkçe
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Sanitär, Heizung, Klima
Befestigung SHK
Gewindestange 60 mm
GEWINDESTANGE 60 MM
Produkt
1
Filter
Filter
Länge
27 mm
1
34 mm
1
Gewicht
42 g
1
45 g
1
51 g
1
54 g
1
57 g
1
61 g
1
63 g
1
66 g
1
67 g
1
72 g
1
76 g
1
77 g
1
87 g
1
96 g
1
Gewindelänge
100 mm
1
120 mm
1
30 mm
1
40 mm
1
60 mm
1
80 mm
1
Nenndurchmesser
10 mm
1
8 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
40.849 g
1
45.129 g
1
50.240 g
1
51.200 g
1
53.900 g
1
56.319 g
1
57.200 g
1
60.599 g
1
62.200 g
1
66.199 g
1
66.400 g
1
66.800 g
1
68.800 g
1
72.000 g
1
76.400 g
1
76.800 g
1
86.599 g
1
96.000 g
1
Alle Filter
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix Gewindestange
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
30 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Gewindestangen
Breite:
200 mm
Höhe:
180 mm
Im Online-Shop bestellen →
Trapezblechhaken
Breite:
21.5 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
60 mm
Im Online-Shop bestellen →
Muschelgriff quadratisch
Bohrlochdurchmesser:
35 mm
Höhe:
13 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Muschelgriff Zinkdruckguss rund
Durchmesser:
65 mm
Höhe:
13 mm
Innendurchmesser:
41 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
Länge:
106 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Halbmondring Stahl blank
Außendurchmesser:
6.20 mm
Nenndurchmesser:
5 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIGA WO AN 34/60, Nagel 40 mm, Kartusche 10011-tlg
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7991/ISO 10642 Stahl 010.9 verzinkt
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Senkkopf 60 Grad || Senkkopf 60 Grad (SE60) || Senkkopf 60 Grad
Steigung:
2.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff Duroplast Außengewinde Stahl
Form:
L
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfdurchmesser:
80 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stirnschweißband
Breite:
9 cm
Dicke:
5 mm
Höhe:
21 cm
Im Online-Shop bestellen →
DIGA WO AN 34/60, Nagel 50 mm, Kartusche 10011-tlg
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff Edelstahl A2 Außengewinde, gestrahlt
Form:
L
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfdurchmesser:
63 mm
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff vorstehende Stahlbuchse Außengewinde ST
Form:
L
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
60 mm
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff vorstehende Stahlbuchse Außengewinde A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfdurchmesser:
63 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Duroplast Außengewinde Stahl
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
60 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Ringschraube hochfest variable Schraubenlänge
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
72 mm
Nenndurchmesser:
30 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 1480 Stahl verzinkt mit Haken und Öse
DIN:
1480
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
100 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Innenverkleidungsclip mit Sonderform
Bohrlochdurchmesser max.:
15.20 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
15.10 mm
Breite:
19.65 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7991/ISO 10642 Stahl 08.8 verzinkt
Antriebart:
Innensechskant
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
52 mm
Kopfdurchmesser:
8.96 mm
Im Online-Shop bestellen →
Möbelmuschelgriff MUG-ZD 8
Bohrlochdurchmesser:
26 mm
Durchmesser:
30 mm
Oberfläche:
Lackiert
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3570 Stahl verzinkt
Form:
A
Gewindelänge:
70 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7991 / ISO 10642 Stahl 08.8 blank
Kopfdurchmesser:
12.16 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
Außendurchmesser:
39.2 mm
Länge:
27 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Gewindestangen M10
Gewindestangen M12
Gewindestangen M8
Bremsenreiniger 60 Liter
Gewindestangen M16
Druckluftnagler Nägel Und Klammern
HSS Bohrer 37 mm
M12 Senkkopfschraube
Kunststoffkappen für Schrauben
Mutter Feingewinde M24