Dachlattenverbinder
DACHLATTENVERB-30X50X400
Art.-Nr. 0681050400
EAN 4065233070585
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Doppelt so schnelles arbeiten, da Sie sich das Sägen und Befestigen im Stoßbereich und das anschließende Reinigen auf der Unterspannbahn (Sägespäne) sparen
- Hohe Stabilität, keine Statikberechnung und kein zusätzlicher Planungsaufwand bei der Dachlattenverlängerung
Datenblätter(X)
Zum Verlängern bzw. Verbinden der Dachlattung und für die Überbrückung von Brandschutzwänden.
Zum Verlängern bzw. Verbinden der Dachlattung. Die Dachlatten werden mit Hilfe des Verbinders verbunden, eine zusätzliche Vernagelung ist nur an den Konterlatten nötig.
Länge | 400 mm |
Breite | 50 mm |
Höhe | 30 mm |
Materialstärke | 0,75 mm |
Oberfläche | Verzinkt |