Verbindungselemente
Gewindestangen,-stücke, -platten, Muffe
Gewindestange
Gewindestange
Produkte
19
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
13
Edelstahl A4
2
Edelstahl A2
1
Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7
1
Messing
1
PA 6.6 - Polyamid
1
Oberfläche
Blank
11
Feuerverzinkt
4
Verzinkt
3
Verzinkt Dickschichtpassivierung
1
Länge
1000 mm
19
2000 mm
8
3000 mm
8
1100 mm
1
1150 mm
1
120 mm
1
1230 mm
1
1300 mm
1
1500 mm
1
1600 mm
1
220 mm
1
2500 mm
1
3600 mm
1
5 mm
1
DIN
976-1
12
976
8
103
1
975
1
Festigkeitsklasse
8.8
4
4.8
3
10.9
2
50
2
70
2
8.8U
2
10.9U
1
12.9
1
80
1
Form
A
16
Form A
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
18
Metrisches Trapezgewinde
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M12
17
M16
17
M20
17
M10
15
M24
14
M8
14
M30
13
M14
11
M27
11
M36
11
M42
10
M48
10
M22
9
M4
9
M5
9
M6
9
M18
8
M3
7
M33
7
M39
5
M2
4
M45
4
M52
3
M56
3
M64
2
M1
1
M2,5
1
M60
1
M7
1
TR10
1
TR12
1
TR14
1
TR16
1
TR18
1
TR20
1
TR22
1
TR24
1
TR26
1
TR28
1
TR30
1
TR32
1
TR36
1
TR40
1
Nenndurchmesser
12 mm
18
16 mm
18
20 mm
18
10 mm
16
24 mm
15
30 mm
14
8 mm
14
14 mm
12
36 mm
12
27 mm
11
22 mm
10
42 mm
10
48 mm
10
18 mm
9
4 mm
9
5 mm
9
6 mm
9
3 mm
7
33 mm
7
39 mm
5
2 mm
4
45 mm
4
52 mm
3
56 mm
3
64 mm
2
1 mm
1
2.5 mm
1
26 mm
1
28 mm
1
32 mm
1
40 mm
1
60 mm
1
7 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1330.000 g
12
502.000 g
12
4744.000 g
11
6888.000 g
11
728.000 g
11
9412.000 g
10
319.000 g
9
12348.000 g
8
995.000 g
8
2184.000 g
7
2660.000 g
7
1456.000 g
6
5812.000 g
6
6000.000 g
6
9488.000 g
6
957.000 g
6
3990.000 g
5
638.000 g
5
10914.000 g
4
1506.000 g
4
1990.000 g
4
2985.000 g
4
3106.600 g
4
8164.000 g
4
1004.000 g
3
16946.000 g
3
2037.000 g
3
37044.000 g
3
11400.000 g
2
116.000 g
2
14232.000 g
2
14654.000 g
2
1600.000 g
2
17436.000 g
2
20664.000 g
2
22272.000 g
2
3000.000 g
2
350.000 g
2
4000.000 g
2
6200.000 g
2
693.175 g
2
7600.000 g
2
77.000 g
2
0.502 kg
1
0.728 kg
1
1.330 g
1
1.330 kg
1
100.000 g
1
1000.000 g
1
1020.000 g
1
Steigung
2.5 mm
7
2 mm
7
3 mm
7
1.5 mm
6
1.75 mm
6
1.25 mm
5
3.5 mm
5
4 mm
4
1 mm
3
5 mm
3
0.4 mm
2
0.5 mm
2
0.7 mm
2
0.8 mm
2
4.5 mm
2
6 mm
2
1.50 mm
1
2.0 mm
1
7 mm
1
Alle Filter
DIN 976-1 Stahl 4.8 verzinkt Form A
Festigkeitsklasse:
4.8
Nenndurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 103 WN 976 Stahl C15 Trapezgewinde
Länge:
1000 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Steigung:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Edelstahl A2 blank Form A
DIN:
976-1
Festigkeitsklasse:
70
Form:
A
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Stahl 4.8 blank Form A
DIN:
976-1
Steigung:
3.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Stahl 8.8 verzinkt Form A
Festigkeitsklasse:
8.8
Form:
A
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Stahl 10.9 blank Form A
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Edelstahl A4 blank Form A
DIN:
976-1
Form:
A
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Messing blank Form A
Form:
A
Nenndurchmesser:
20 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Polyamid PA 6.6 Form A
Form:
A
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Stahl 8.8U feuerverzinkt Form A
DIN:
976-1
Festigkeitsklasse:
8.8U
Steigung:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Stahl 8.8 blank Form A
DIN:
976-1
Nenndurchmesser:
48 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Stahl 12.9 blank Form A
DIN:
976-1
Steigung:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Stahl 4.8U feuerverzinkt
DIN:
976-1
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Edelst. A4L/80 blank Form A 3.1 Zeugnis
Form:
A
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Stahl 10.9 verzinkt Form A
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Edelstahl 1.4529 blank Form A
DIN:
976
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Stahl 8.8. Dickschicht passiviert Form A
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Stahl 8.8U feuerverzinkt Form A mit 3.1
DIN:
976
Festigkeitsklasse:
8.8U
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Stahl 10.9U feuerverzinkt mit 3.1
Festigkeitsklasse:
10.9U
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Gewindestangen M12
Gewindestangen M8
Gewindestangen M10
Gewindestangen M16
Gewindestangen M20
Hitzebeständige Handschuhe
Ratsche Mit Drehgriff 3/8
Pinnagler
Bohrkrone Beton
Zahnscheibe M12