ROSHEL-DIN3567-A-A4-20,0MM DIN 3567
ROSHEL-DIN3567-A-A4-20,0MM
Art.-Nr. 0865550020
EAN 4068362497926
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Nennweite DN | DN 15 |
Innendurchmesser (ØD) | 20 mm |
Länge (L) | 87 mm |
Breite (BM) | 30 mm |
Dicke (tM) | 5 mm |
Lochabstand (LA) | 57 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 11,5 mm |
Klemmabstand zwischen den Teilen (k) | 7 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl |
