Digitale Wasserwaage mit 2 Displays
WAWAAGE-KALIBRIERFREI-EL-81CM
Art.-Nr. 0714644081
EAN 4099618782299
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Lesbarkeit
- Großes Front-LCD-Display mit Beleuchtung für klare Anzeige
- Zweites Display auf der Oberseite erleichtert das Ablesen bei vertikaler Anwendung
- Automatische Drehung der Displayanzeige bei Übergang von Normalmessung auf Überkopfmessung für optimale Ableseposition
Akustische, abschaltbare Neigungszielführung
- Ermöglicht den Einsatz an schlecht zugänglichen Stellen, wo das Display schwer einsehbar ist
Keine Kalibrierung erforderlich
- Das digitale Messmodul gleicht Abweichungen zwischen Libelle und Elektronik automatisch aus
Abnehmbare Endkappen
- Die sehr robusten Endkappen dämpfen die Wasserwaage vor Erschütterungen
- Einfache Entnahme der Abschlusskappen zum exakten Anzeichnen von Kanten und Ecken
Robust und langlebig
- Libellenblöcke aus Acrylglas für lange Lebensdauer und präzise Ablesbarkeit
- Vewindungsarmes und handliches Profil
- Leichte Reinigung der Wasserwaage durch glatte pulverbeschichtete Oberfläche
- Schutzklasse IP 67 ermöglicht die Reinigung mit Wasser
- Lange Betriebsdauer bis zu 400 Stunden ohne Beleuchtung
Datenblätter(X)
Eignet sich hervorragend für Bau- und Renovierungsarbeiten, Installationen im Innen- und Außenbereich sowie für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
Länge (L) | 810 mm |
Breite (B) | 60 mm |
Höhe (H) | 29 mm |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Mignon AA, 0 - nicht zutreffend |
Schutzart IP | IP 67 |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0,5 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 0,5 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad |