Muschelgriff MUG-ZD 7 aus Zinkdruckguss
GRF-MUSCHEL-MUG-ZD-7-SILBERF-54X60MM
Art.-Nr. 0685002310
EAN 4058794043280
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinkt |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Silberfarben |
Außenlänge (L) | 54 mm |
Innenlänge (L1) | 46 mm |
Außenbreite (B) | 60 mm |
Höhe (H) | 17 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2 mm |
Länge (L) | 54 mm |
Breite (B) | 60 mm |
Fräslochlänge (FL) | 50 mm |
Fräslochbreite (FB) | 56 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 15 mm |
Achsmaß (A) | 32 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 5 mm |