Anputzleisten

Anputzleisten sind Profile aus PVC, die den Putzanschluss zwischen Fensterrahmen oder Türrahmen und der Fassadendämmung sauber abschließen und Bewegungen der Fuge aufnehmen. Das Würth Sortiment führt Standard-, Lippen-, Akkordeon- und 3D-Ausführungen mit Bewegungsaufnahmen von 2 mm bis hin zu sehr hohen Werten für Großverglasungen, in Breiten von 6 bis 22 mm und Längen von 1,4 sowie 2,4 m. Handwerker wählen die passende Anputzleiste nach Dämmstärke, Bauteilgröße und gewünschter Optik am Anschluss.

Filter

Was sind Anputzleisten und welche Ausführungen gibt es?

Anputzleisten sind PVC-Profile, die den Übergang zwischen Fensterrahmen oder Türrahmen und dem Putz beziehungsweise der Fassadendämmung sauber ausbilden. Sie nehmen Bewegungen der Anschlussfuge auf und verhindern Risse im Putz. Im Würth Sortiment unterscheiden sich vier Produktfamilien in Bewegungsaufnahme, Aufbau und Einsatzort.

Die Anputzleiste Standard mit Gewebe und die Ausführung ohne Gewebe bilden die Basisvariante mit einer Bewegungsaufnahme bis 2 mm. Beide bestehen aus PVC, sind UV-beständig und liegen in Breiten von 6 und 9 mm sowie Längen von 1,4 und 2,4 m vor. Die Ausführung mit koextrudiertem Gewebe eignet sich für Bauteilgrößen bis 6 m² und Dämmstoffstärken bis 300 mm.

Die Anputzleiste Lippe mit Gewebe, die Ausführung ohne Gewebe und die Schattenfugen-Variante ergänzen den Schaumstoffkern um eine Schutzlippe aus PVC-U. Sie schützt das Dichtband vor Witterung und UV-Strahlung. Breiten liegen bei 6 und 9 mm, die Länge bei 2,4 m. Bei der Anputzleiste Schattenfuge mit Gewebe bleibt nach dem Verputzen nur eine rund 1 mm sichtbare Kante.

Die Anputzleiste Akkordeon mit Schutzlippe beziehungsweise mit Lippe und Gewebe kombiniert ein selbstklebendes Haftsystem mit einer flexiblen Schutzlippe aus thermoplastischem Elastomer. Ein geschlossenzelliger PE-Schaumstoff dichtet zusätzlich gegen Feuchtigkeit ab. Beide Varianten liegen in 9 mm Breite und 2,4 m Länge vor und ermöglichen lotgerechte Putzanschlüsse ohne zusätzliches Werkzeug.

Die Anputzdichtleisten 3D Alu, Premium, Profi, Reno und Smart sowie die Teleskop-Variante bieten eine hohe bis sehr hohe 3D-Bewegungsaufnahme über TPE-Membranen oder ein hochelastisches PE-Dichtband. Sie sind für Großverglasungen bis 10 m², Dämmstärken über 300 mm und kritische Klebeuntergründe ausgelegt, in Breiten von 10 bis 22 mm. Eine gestützte Abreißlasche verhindert dabei das Kippen des Profils.

Die Anputzdichtleiste mit Membrane kennzeichnet die Fugenseiten farblich: Grün steht für die dampfdiffusionsoffene Außenseite, Rot für die luftdichte, dampfbremsende Innenseite. Nach DIN 18542 erreicht sie eine geprüfte Dichtheit über 600 Pa in der Klasse BG1, bestätigt durch das ift-Rosenheim. Sie eignet sich besonders für Sanierungen.

Produktart Werkstoff Breite Länge Typischer Einsatz
Anputzleiste Standard PVC 6-9 mm 1,4-2,4 m Normale Putzanschlüsse bis 6 m²
Anputzleiste Lippe PVC-U 6-9 mm 2,4 m Anschlüsse mit Schutzlippe gegen Witterung
Anputzleiste Akkordeon PVC 9 mm 2,4 m Lotgerechte Anschlüsse, werkzeugfreie Montage
Anputzdichtleiste 3D PVC / TPE-Membran 10-22 mm 2,4 m Großverglasungen bis 10 m², starke Dämmstärken

Wofür nutzt man eine Anputzleiste im WDVS-System?

Im Wärmedämmverbundsystem dichtet die Anputzleiste die Anschlussfuge zwischen Rahmen und Fassadendämmung schlagregendicht ab. Die Anputzdichtleiste Teleskop mit Gewebe nimmt Bewegungen horizontal und vertikal auf; ihre gestützte Abreißlasche verhindert ein Kippen des Profils während der Montage.

Im Unterschied zu Laibungsprofilen, die die Fensterlaibung selbst verkleiden, übernimmt die Anputzleiste ausschließlich den Anschluss zwischen Putzschicht und Rahmen.

Welche Anputzleiste passt zu welcher Anforderung?

Für normale Putzanschlüsse an Fenstern und Türen mit Bauteilgrößen bis 6 m² eignet sich die Anputzleiste Standard mit Gewebe, weil ihre Bewegungsaufnahme von bis zu 2 mm dafür ausreicht und das koextrudierte Gewebe die Armierungsschicht sicher einbindet.

Für Großverglasungen bis 10 m² und Dämmstärken über 300 mm eignet sich eine Anputzdichtleiste 3D, weil die TPE-Membran deutlich größere Bewegungen der Fuge aufnimmt als ein einfaches Dichtband.

Für kritische Klebeuntergründe eignet sich die Anputzdichtleiste 3D Profi, weil ihr vorkomprimiertes PE-Dichtband mit Fingerlift eine zuverlässige Anschlussfugenabdichtung ermöglicht, auch wenn der Untergrund wenig Haftung bietet.

Für die schnelle Montage ohne Zusatzwerkzeug eignet sich die Anputzleiste Akkordeon, weil das selbstklebende Haftsystem direkt auf Rahmen oder Laibung fixiert wird.

Zubehör und Systemkompatibilität

Anputzleisten mit Gewebe binden das Armierungsgewebe mit einem Flächengewicht von 160 oder 165 g pro Quadratmeter direkt in die Putzschicht ein und ersparen so einen separaten Gewebestreifen an der Anschlussfuge. Für die Flächen der Fassadendämmung außerhalb des Anschlusses führt das Würth Sortiment passende Armierungsgewebe und Klebeschichten.

Selbstklebende Ausführungen mit integriertem Klebeband, etwa die Anputzdichtleiste mit Membrane, benötigen keine zusätzliche Fixierung am Rahmen. Für weitere Produkte rund um die Fassadendämmung steht die Kategorie Fassaden, Vollwärmeschutz zur Verfügung.

Normen und Zulassungen

Die Baustoffklassen der Anputzleisten reichen von B2 bis E nach DIN EN 13501-1 und beschreiben ein normal entflammbares, hinnehmbares Brandverhalten. UV-stabilisierte Ausführungen behalten diese Einstufung auch bei dauerhafter Bewitterung.

Für die Anputzdichtleiste mit Membrane bestätigt der Prüfbericht des ift-Rosenheim eine Dichtheit über 600 Pa und die Klasse BG1 nach DIN 18542. Diese Kennwerte belegen die schlagregendichte Anschlussfuge im WDVS.

Anputzleisten auf einen Blick

  • Für normale Putzanschlüsse reicht die Anputzleiste Standard mit Bewegungsaufnahme bis 2 mm.
  • Bei Großverglasungen und starken Dämmstärken sind Anputzdichtleisten mit 3D-Bewegungsaufnahme die richtige Wahl.
  • Schutzlippen aus PVC-U oder TPE schützen das Dichtband dauerhaft vor Witterung und UV-Strahlung.
  • Wer Anputzleisten kaufen möchte, findet im Würth Online-Shop alle gängigen Breiten von 6 bis 22 mm.

Häufige Fragen zu Anputzleisten

Wann braucht man eine Anputzleiste?

Eine Anputzleiste kommt beim Verputzen von Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem zum Einsatz, sobald der Putz an ein Fenster- oder Türelement anschließt. Sie schließt die Fuge zwischen Rahmen und Dämmung sauber ab und nimmt Bewegungen auf, sodass sich der Putzrand nicht löst.

Welche Materialien werden für Anputzleisten verwendet?

Anputzleisten im Würth Sortiment bestehen aus PVC beziehungsweise PVC-U. Bei Ausführungen mit höherer Bewegungsaufnahme, etwa den Anputzdichtleisten 3D, kommen zusätzlich TPE-Membranen zum Einsatz. UV-stabilisierte Varianten behalten ihre Eigenschaften auch bei dauerhafter Bewitterung.

Sind Anputzleisten luftdicht?

Das hängt von der Ausführung ab. Die Anputzdichtleiste mit Membrane erreicht nach DIN 18542 eine geprüfte Dichtheit über 600 Pa und ist auf der Innenseite luftdicht und dampfbremsend, auf der Außenseite dampfdiffusionsoffen. Für diese Werte gilt jeweils die Herstellerangabe der einzelnen Produktlinie.

Wie wird eine Anputzleiste montiert?

Je nach Ausführung wird die Anputzleiste am Rahmen angeputzt oder direkt aufgeklebt. Selbstklebende Varianten wie die Anputzleiste Akkordeon lassen sich ohne zusätzliches Werkzeug fixieren, während Ausführungen mit Gewebe zusätzlich in die Armierungsschicht eingebunden werden.

Welche Breiten und Längen sind bei Anputzleisten erhältlich?

Im Würth Sortiment reichen die Breiten von 6 bis 22 mm, je nach Dämmstärke und Produktlinie. Die Längen betragen überwiegend 2,4 m, die Standard-Ausführung ist zusätzlich in 1,4 m erhältlich.

Empfehlungen