Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Schraube 200 mm
Schraube 200 mm
Produkte
79
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
64
Edelstahl A2
6
Edelstahl A4
5
Hitzebeständiger Stahl, 1.4923, X22CrMoV12-1
1
PA 6.6 - Polyamid
1
PA - Polyamid
1
Oberfläche
Blank
27
Verzinkt
16
Zink-Lamelle silber
12
Feuerverzinkt
7
Zink-Nickel silber
7
Verzinkt Dickschichtpassivierung
6
Zink-Nickel schwarz
2
Phosphatiert
1
Zink-Nickel
1
Länge
100 mm
64
80 mm
63
70 mm
62
90 mm
62
60 mm
61
50 mm
60
65 mm
60
130 mm
59
110 mm
58
120 mm
57
45 mm
57
55 mm
57
150 mm
55
40 mm
55
160 mm
54
140 mm
52
200 mm
50
75 mm
49
180 mm
48
85 mm
46
220 mm
44
170 mm
42
240 mm
39
260 mm
39
35 mm
39
190 mm
38
30 mm
38
95 mm
35
280 mm
33
210 mm
30
230 mm
29
300 mm
29
25 mm
25
250 mm
25
125 mm
24
320 mm
24
105 mm
21
115 mm
21
290 mm
20
340 mm
20
135 mm
19
270 mm
18
360 mm
18
380 mm
16
400 mm
16
145 mm
14
20 mm
14
420 mm
14
440 mm
14
155 mm
13
Ausführung
Mit Schaft
12
Mit Mutter
9
Mit Sechskantmuttern EN ISO 4034 oder EN ISO 4032
2
DIN
931
16
603
14
960
5
601
4
7990
2
Eckmaß
17.77 mm
4
20.03 mm
4
26.75 mm
4
33.53 mm
4
39.98 mm
4
14.38 mm
3
50.85 mm
2
55.37 mm
2
60.79 mm
2
76.95 mm
2
11.05 mm
1
45.2 mm
1
45.20 mm
1
Einsatzbereich
Druckbehälterbau
4
Stahlbau
2
Festigkeitsklasse
10.9
22
8.8
20
4.8
9
70
8
4.6
4
80
4
12.9
3
5.6
3
50
3
8.8U
2
PA 6.6
2
4.6U
1
5.6U
1
Geregelter Bereich
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
2
AD W 7/2 || Werkstoffe für Druckbehälter - Austenitische und austenitisch-ferritische Stähle || AD W 7/2
2
hEN 15048-1 || Beschreibung: Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau || hEN 15048-1
2
Gewindeart x Nenndurchmesser
M12
64
M10
60
M16
48
M8
45
M20
40
M6
36
M14
35
M24
34
M36
24
M22
23
M30
23
M18
21
M27
20
M5
20
M33
16
M42
13
M45
12
M39
11
M48
10
M4
7
M64
7
M52
5
M56
5
M3
2
M7
2
Gewindeausführung
Teilgewinde
75
Vollgewinde
45
Gewindeform
Regelgewinde
70
Feingewinde
6
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
59
26 mm
54
40 mm
42
22 mm
38
38 mm
38
44 mm
38
50 mm
37
60 mm
37
18 mm
35
45 mm
35
52 mm
34
46 mm
30
65 mm
30
34 mm
29
57 mm
26
36 mm
25
73 mm
25
85 mm
24
16 mm
23
28 mm
23
32 mm
23
54 mm
23
72 mm
22
66 mm
21
35 mm
20
49 mm
18
55 mm
18
56 mm
18
75 mm
18
84 mm
18
90 mm
18
97 mm
18
25 mm
17
20 mm
16
70 mm
16
42 mm
15
48 mm
15
79 mm
15
78 mm
14
109 mm
13
130 mm
12
69 mm
12
80 mm
12
100 mm
11
110 mm
11
115 mm
11
24 mm
11
96 mm
11
61 mm
9
91 mm
9
ISO
4014
34
4016
3
4017
1
8765
1
Kopfdurchmesser
20.65 mm
12
30.65 mm
12
16.55 mm
11
24.65 mm
11
13.55 mm
7
38.8 mm
6
38.80 mm
5
46.8 mm
2
46.80 mm
2
20 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
64
Flachrundkopf mit Vierkantansatz || Flachrundkopf mit Vierkantansatz (FLRD) (Name nach US Standard: carriage bolt) || Flachrundkopf mit Vierkantansatz
14
Kopfhöhe
10 mm
40
6.4 mm
38
7.5 mm
38
12.5 mm
34
15 mm
34
5.3 mm
29
4 mm
25
14 mm
23
22.5 mm
22
18.7 mm
21
8.8 mm
21
17 mm
20
11.5 mm
19
21 mm
16
8 mm
16
26 mm
13
3.5 mm
13
9 mm
13
28 mm
12
6.95 mm
12
25 mm
11
3.88 mm
11
4.88 mm
11
5.38 mm
11
7 mm
11
30 mm
9
8.95 mm
8
2.8 mm
7
40 mm
7
3.3 mm
6
33 mm
5
35 mm
5
11.05 mm
3
13 mm
3
5 mm
3
19 mm
2
2 mm
2
23 mm
2
3.30 mm
2
5.5 mm
2
12 mm
1
18.70 mm
1
22.50 mm
1
4.55 mm
1
5.45 mm
1
51 mm
1
9.82 mm
1
Korrosionsschutzdauer
720 h
18
0 h
12
48 h
11
480 h
7
264 h
6
600 h
6
192 h
4
240 h
1
360 h
1
Nenndurchmesser
12 mm
64
10 mm
60
16 mm
48
8 mm
45
20 mm
40
6 mm
36
14 mm
35
24 mm
34
36 mm
24
22 mm
23
30 mm
23
18 mm
21
27 mm
20
5 mm
20
33 mm
16
42 mm
13
45 mm
12
39 mm
11
48 mm
10
4 mm
7
64 mm
7
52 mm
5
56 mm
5
3 mm
2
7 mm
2
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
34
81.000 g
16
53.000 g
13
121.000 g
11
105.500 g
10
30.000 g
10
46.000 g
10
75.000 g
10
8.000 g
10
10.000 g
9
110.000 g
9
123.000 g
9
134.000 g
9
19.000 g
9
55.000 g
9
114.500 g
8
140.000 g
8
144.000 g
8
149.000 g
8
166.000 g
8
182.000 g
8
93.500 g
8
124.000 g
7
51.000 g
7
73.000 g
7
78.000 g
7
92.000 g
7
116.000 g
6
147.000 g
6
63.500 g
6
72.000 g
6
74.500 g
6
80.000 g
6
100.000 g
5
106.000 g
5
109.000 g
5
11.000 g
5
113.000 g
5
114.000 g
5
122.000 g
5
126.000 g
5
133.000 g
5
135.000 g
5
138.000 g
5
159.500 g
5
229.000 g
5
240.500 g
5
2400.000 g
5
246.000 g
5
294.000 g
5
Schaftdurchmesser
12 mm
44
10 mm
41
16 mm
41
20 mm
36
8 mm
36
24 mm
30
6 mm
29
14 mm
26
30 mm
22
36 mm
22
18 mm
20
27 mm
19
22 mm
16
5 mm
16
33 mm
15
42 mm
13
45 mm
11
39 mm
10
48 mm
10
4 mm
7
64 mm
7
56 mm
5
52 mm
4
Schlüsselweite
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
36
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
34
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
32
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
31
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
28
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
27
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
24
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
24
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
23
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
21
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
21
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
20
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
19
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
18
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
16
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
16
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
14
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
13
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
12
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
12
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
11
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
10
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
9
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
7
95 mm || Schlüsselweite 95 mm || 95 mm
7
80 mm || Schlüsselweite 80 mm || 80 mm
5
85 mm || Schlüsselweite 85 mm || 85 mm
5
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
2
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
2
Steigung
1.5 mm
62
2 mm
60
1.75 mm
59
1.25 mm
45
2.5 mm
45
1 mm
42
3 mm
35
4 mm
22
0.8 mm
20
3.5 mm
19
4.5 mm
16
5 mm
9
0.7 mm
7
6 mm
6
5.5 mm
5
0.5 mm
2
1.55 mm
1
Alle Filter
DIN 603 Stahl 8.8 Zink-Lamelle
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfdurchmesser:
38.80 mm
Kopfform:
Flachrundkopf mit Vierkantansatz || Flachrundkopf mit Vierkantansatz (FLRD) (Name nach US Standard: carriage bolt) || Flachrundkopf mit Vierkantansatz
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Edelstahl A4/70 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
36 mm
Kopfdurchmesser:
30.65 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 4.8 verzinkt
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 8.8 verzinkt
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfdetails:
Mit Vierkantansatz
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Edelstahl A2/70 blank
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Flachrundkopf mit Vierkantansatz || Flachrundkopf mit Vierkantansatz (FLRD) (Name nach US Standard: carriage bolt) || Flachrundkopf mit Vierkantansatz
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 4.8 blank mit Mutter
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Kopfdetails:
Mit Vierkantansatz
Kopfform:
Flachrundkopf mit Vierkantansatz || Flachrundkopf mit Vierkantansatz (FLRD) (Name nach US Standard: carriage bolt) || Flachrundkopf mit Vierkantansatz
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 ähnlich Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
DIN:
603
Festigkeitsklasse:
4.8
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 4.8 feuerverzinkt mit Mutter
Kopfform:
Flachrundkopf mit Vierkantansatz || Flachrundkopf mit Vierkantansatz (FLRD) (Name nach US Standard: carriage bolt) || Flachrundkopf mit Vierkantansatz
Steigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 8.8 Zink-Nickel silber
Kopfform:
Flachrundkopf mit Vierkantansatz || Flachrundkopf mit Vierkantansatz (FLRD) (Name nach US Standard: carriage bolt) || Flachrundkopf mit Vierkantansatz
Korrosionsschutzdauer:
600 h
Länge:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 10.9 verzinkt
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
18 mm
Kopfform:
Flachrundkopf mit Vierkantansatz || Flachrundkopf mit Vierkantansatz (FLRD) (Name nach US Standard: carriage bolt) || Flachrundkopf mit Vierkantansatz
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 4.8 Zink-Lamelle
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Oberfläche:
Zink-Lamelle silber
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Polyamid 6.6 natur
DIN:
603
Gewindeform:
Regelgewinde
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfdetails:
Mit Vierkantansatz
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpassivierung
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
26 mm
Länge:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 8.8 ZInk-Nickel silber (ZNSHR)
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt
DIN:
931
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
DIN 931 Edelstahl A2 blank
Antriebart:
Außensechskant
DIN:
931
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Im Online-Shop bestellen →
DIN 931 Edelstahl A4 70 blank
Gewindeform:
Regelgewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
26 mm
Kopfhöhe:
7 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 601 Stahl 4.6 verzinkt mit Mutter
Gewindeform:
Regelgewinde
Nenndurchmesser:
16 mm
Steigung:
2 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 601 Stahl 4.6 blank mit Mutter
Außenantrieb:
SW36
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Kopfhöhe:
15 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7990 Stahl 4.6 feuerverzinkt mit Mutter
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7990 Stahl 5.6 feuerverzinkt
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Kopfhöhe:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8U feuerverzinkt
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 931 Stahl 12.9 blank
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
32 mm
Länge:
130 mm
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M3 Schraube
M2 Schraube
M10 Schrauben
Dübel für Schrauben
Hutmutter M16
Einnietmutter M10
Diffusionsoffene Unterspannbahn
Vollgewinde Schraube
Kabelverbinder